入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 31.25mA |
直径 | 6.35 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 3AG(6.3 mm x 32 mm) |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 35VACで250A、10VDCで125kA |
長さ | 31.75 mm |
製造元シリーズ | AGC |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 250 VAC |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 0.64 |
プロダクト | モデル | 定格電圧 | 定格電流 | 直径 | ヒューズアンプ | ヒューズサイズ/グループ | 割り込み定格 | 長さ | 取り付けスタイル | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGC-1 / 20 | 250 VAC | - | 1 / 4 " | 1/20 | - | 35 VACで250A、10VACで125KA | 1.25 " | - | 5 | ¥28,234 | ||
AGC-1 / 200 | 250 VAC | - | 1 / 4 " | 1/200 | - | 35 VACで250A、10VACで125KA | 1.25 " | - | 5 | ¥14,050 | ||
AGC-50 | 32 VAC | - | 1 / 4 " | 50 | - | 80VDCで32A | 1.25 " | - | 5 | ¥417 | ||
AGC-4-1 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥581 | ||
AGC-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥258 | ||
AGC-2-1 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥258 | 見積依頼
| |
AGC-7-1 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ¥383 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。