80/20 25-2113 T スロット カバー、長さ 1841.5mm、ポリプロピレン、黄色
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tスロットカバー |
色 | ブラック |
ディメンションA | 2.59 mm |
寸法B | 8.59 mm |
ディメンションC | 0.89 mm |
外形寸法D | 6.76 mm |
終了 | |
材料 | PVC |
プロセス | 押し出されました |
ストックの長さ | 1841.5 mm |
タイプ | Tスロット |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。