製品仕様:
Item | Tスロットカバー |
色圏 | ブラック |
ディメンションA | 5.64 mm |
寸法B | 12.29 mm |
ディメンションC | 1.52 mm |
外形寸法D | 8.89 mm |
仕上げ | |
材料 | ポリプロピレン |
プロセス | 押し出されました |
ストックの長さ | 1841.5 mm |
互換性のあるブランドとシリーズ | 40シリーズ、80/20 |
カバータイプ | ダストカバー |
押し出しプロファイルタイプ | 単発講座 |
スロット幅 | 8.2 mm |
ファスナー付き | いいえ |
装着タイプ | フラッシュ |
全体の高さ | 6 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 1.9m |
全幅 | 12 mm |
シリーズ | 40シリーズ |
測定システム | メトリック |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.045 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 3923500000 |
原産国 | US |
製品を探す
- SOUTHWIRE COMPANY 59201702 銅線、750 Kcmil、EPDM/CPE、黒
- GATES 6M3KX50FT 油圧ホース
- パッカード FB1076
- TEADIT CGF24EXP.018.14.300 フルフェイスカットガスケット 24Sh 厚さ1/8インチ 14インチサイズ 300#クラス
- VERMONT GAGE 372570030 プラグゲージアセンブリ、Go/NoGo、M33.0-2.00 6G Lh
- ピアチェーン 43397 スプロケット、5/8 インチ サイズ、仕上げ済みボア、硬化歯、四三酸化鉄皮膜
- EATON HFD3030VL モールドケース回路ブレーカー、タイプ Hfd、3 極、30A、600 Vac、250 Vdc、ラインおよび負荷
- WOODHEAD 1300640011 CC4030A48M1018 コードセット、4極、オスメス、ストレート、10サイズ、グレー、PVC/ステンレススチール、10.1m
詳細はこちら
- シカゴ プロテクティブ アパレル
- ファーストアラート
- キーシャフト
- リバードリル
- コメピ
- ラバーエッジトリムシール
- Cクランプ
- 電気手袋
- 提灯
- 電気天井ヒーターアクセサリー
- PLAST-O-MATICVBシリーズコンパクトで自動閉鎖式のバキュームブレーカ
- KRYTOX GPL 214 シリーズ極圧グレード グリース
- TEMPCO バルブおよび毛細管サーモスタット
- ANVIL 2178シリーズ ソケット溶接横継手、鍛造鋼
- ANVIL 326シリーズニップル、SCH 160、ブラック、シームレス
- AKRO-MILS 30120 シェルフビン
- LISLE エアフィッティングアダプター
- BRADY 5920シリーズ ナンバーラベル
- HUMBOLDT ディープセパレーターパン、真鍮
- POWER FIRST インラインポータブル GFCI コード(手動リセット付き)
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 40-2110 T スロット カバー、長さ 1841.5mm、ポリプロピレン、黒
¥717 /単価