80/20 1010-BLACK-72 押出成形、4 オープン T スロット、長さ 72 インチ、アルミニウム、ブラック | AF8ZTR 29NZ64

80/20 1010-BLACK-72 押し出し成形、4 オープン T スロット、長さ 72 インチ、アルミニウム、ブラック

品目: AF8ZTR型: 1010-ブラック-72相互参照: 29NZ64
限定供給品
¥9,549 /単価
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item フレーミング押し出し
高さ 1"
公称長さ 6のフィート
レールの高さ 1"
レール幅 1"
幅(Width) 1"
内径 13 / 64 "
スロットの位置 隣接辺
気性 T5
単位長さあたりの重量 0.51ポンドフィート

発送情報:

HSコード7610900050

商品の詳細:

80/20 1010-BLACK-72 アルミニウム レール押し出し材は、ディスプレイ、作業台、サウンド エンクロージャー、マシン ガード、パネル マウント ラックの成形に最適です。

機能と特徴:

  • 80/20 1010-BLACK-72 ブラック アルミニウム押し出し材には、4 つのオープン スクエア T スロットが装備されており、どの方向からでもハードウェアを簡単に固定できます。
  • 美的外観と耐腐食性のために陽極酸化仕上げが施されています。
  • この黒いアルミニウム押し出し材の降伏強度は 35000 PSI です。

よくある質問:

Q. 80/20 ブラック アルミニウム レール押し出し材の T スロットの重要性は何ですか?

A. T スロットにより、ユーザーはさまざまなハードウェアを押し出しに接続し、必要に応じて調整できます。

Q. この陽極酸化処理されたアルミニウムの押し出しは、弾性的に変形する前に、どのくらいの最大応力に耐えることができますか?

A. 10200000 ポンド/平方インチ。

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 1010-BLACK-72 押し出し成形、4 オープン T スロット、長さ 72 インチ、アルミニウム、ブラック
¥9,549 /単価