製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
空きスロット数 | 4 |
発送情報:
HSコード | 7610900050 |
商品の詳細:
80/20 1010-BLACK-145 黒色陽極酸化アルミニウム押出材は、建設、自動車、航空宇宙産業で軽量構造、フレーム、サポートを作成するために使用されます。
機能と特徴:
- この 80/20 押し出し材は、腐食に耐える黒色の陽極酸化仕上げが特徴です。
- 構造的な剛性と持ち運びやすさを実現するアルミニウム構造が特徴です。
- この 1010 アルミニウム押し出し材には XNUMX つのオープン T スロットがあり、どの方向からでもアクセスできます。
- 接続プロファイルの位置合わせを支援する溝合わせが装備されています。
よくある質問:
Q. この黒色アルマイト処理されたアルミニウム押し出し材の弾性係数は?
A. 10200000 ポンド/平方インチ。
Q. 80/20 1010-BLACK-145 押出の降伏強度は?
A. 35000 PSI。
製品を探す
- パーカー 270NTA-6-6 メスエルボ、真鍮、チューブ外径 3/8 インチ、パイプサイズ 3/8 インチ、圧縮 x FNPT
- OSG VGM7-0051 超硬エンドミル、7枚刃、加工径3/8インチ、刃長1 1/8インチ
- BUSSMANN ABC-1/2-R ヒューズ 1/2a Abc 250vac/125vdc - 5個パック
- EATON DH362FRK-PM ヒューズ付き安全スイッチ、600VAC、60 20 Hp、25 Hp、30 Hp、50 Hp、Tpst コンタクト、3P
- ハッベル配線装置-KELLEMS SS309D 床上フィッティング
- EATON SVX040A1-4A1N1B4B9 可変周波数ドライブ、40HP、NEMA タイプ 1、5 DI、1 RO、1 Al、ブレーキ チョッパーなし、FR7
- AROPD15A-ASS-STTダイアフラムポンプ空気作動式1-1 / 2インチ
- デイトン TTBT87044XNUMXG ハンドル
詳細はこちら
- エージス
- ブルドッグ
- キーシャフト
- システムセンサー
- プロセット
- 充電式懐中電灯バッテリーパック
- UV懐中電灯
- 番号タグ
- 電気セーフティボックス
- ラグ圧縮コネクタ
- BINKS 従来型スプレーガン
- AKRO-MILS 30292 アクロビン スーパーサイズビン
- OIL SAFE Tritan サイトグラス変換キット
- ANSELL 70-225 Hyflex リバーシブル耐切創手袋
- CONDOR レザーグローブ フルフィンガー プレミアム ダブルパーム 牛革
- GEMTOR マン定格ウインチ
- ガーディアン機器 洗眼・洗眼ホースユニット
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ CDSS改ウォーム減速機
- CHICAGO FAUCETS 浴槽およびシャワーバルブ
- MAYHEW TOOLS ラインナップパンチ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1010-BLACK-145 押し出し成形、4 オープン T スロット、長さ 145 インチ、アルミニウム、ブラック
¥21,512 /単価