製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
色圏 | クリア |
高さ | 1" |
公称長さ | 6のフィート |
レールの高さ | 1" |
レール幅 | 1" |
幅(Width) | 1" |
内径 | 13 / 64 " |
スロットの位置 | 隣接辺 |
気性 | T6 |
単位長さあたりの重量 | 0.51ポンドフィート |
発送情報:
HSコード | 7604210000 |
原産国 | US |
製品を探す
- PLAST-O-MATIC EBVF2-4-200VT-CP 電動作動式ボールバルブ、CPVC、NPT ねじ接続、FKM シール、2 インチ サイズ
- アメリカントーチチップ 1566-6 カッティングチップ サイズ 6
- SMCバルブ シリンダ1mmサイズ 複動オートスイッチャ MY32H700-11Z-XB32
- TB WOODS シンクロベルト 800 インチピッチ、ピッチ長さ 200 インチ、ベルト幅 0.5 インチ TP80H2
- TESA BROWN SHARPE 01889023 ダイヤル テスト インジケーター 0.00004 インチ
- GRAINGER 40S2.5-72 合金鋼角棒、厚さ 2.5 インチ
- REGAL スパイラルポイントタップ M027743×88サイズ D6限界 1枚刃 プラグ メートル TiALNコーティング付 5AS2
- Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA031150 アングルプラグ、メス、150 フィートケーブル付き、3 極
詳細はこちら
- ビルドプロ
- キーシャフト
- モバイルショップ
- ヨーク
- EXO
- カートのリサイクル
- 鎖
- 化合物のパッチと修復
- 工業用ガラス温度計
- ブロワーおよびファンアクセサリ
- CONDOR 豚革パール溶接手袋
- コッターマン M シリーズ スチール製モジュラー固定はしご
- DICKSON 4インチ圧力チャートレコーダー
- JOHN GUEST オスコネクタ、NPTF スレッド、アセタール ホワイト
- GUARDAIR サムスイッチ式セーフティエアガン、アルミ製エクステンション、アルミ製ノズル
- ケリックバルブ フロートバルブ ねじ込み出口付き
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径 3-3/4 インチ
- HONEYWELL リターンフットマウントアクチュエーター
- NIBCO アダプター、錬銅および鋳造銅
- フェデラルシグナル AD-27 アトキンソンダイナミクス 120VAC 壁掛けインターホン
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1010-72 押し出し、4 オープン T スロット、長さ 72 インチ、アルミニウム、クリア
¥7,011 /単価