80/20 1010-97 押し出し、4 オープン T スロット、長さ 97 インチ、アルミニウム、クリア
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーミング押し出し |
ボア径 | 0.205 " |
色 | クリア |
ドロップロック | 2度 |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
高さ | 1" |
長さ | 97 " |
材料 | アルミニウム |
弾性率 | 10200000 ポンド/平方インチ |
慣性モーメント | 0.0442 in4 |
スロット幅 | 0.255 " |
表面積 | 0.437平方インチ |
タイプ | Tスロット |
UPC | 010109000078 |
重量/フィート | 0.528ポンド |
幅(Width) | 1" |
降伏強さ | 35000のプサイ |
船の重量(kg) | 1.86 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7604291000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 慣性モーメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1010-72 | 72 " | 1" | 1" | 6105-T5 | 0.0442 in4 | ¥7,945 | 見積依頼
|
1010-ブラック-145 | 145 " | 25.4 mm | 25.4 mm | 6105-T5 | 0.0442 in4 | ¥22,857 | 見積依頼
|
1010-ブラック-72 | 72 " | 25.4 mm | 25.4 mm | 6105-T5 | 0.0442 in4 | ¥10,812 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。