80/20 1004-145 押し出し、2 対向 T スロット、長さ 145 インチ、アルミニウム、透明
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーミング押し出し |
ボア径 | 5.2 mm |
色 | クリア |
ドロップロック | 2度 |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
高さ | 25.4 mm |
長さ | 145 " |
材料 | アルミニウム |
弾性率 | 10200000 ポンド/平方インチ |
慣性モーメント - IX | 0.0443 in4 |
慣性モーメント - IY | 0.0541 in4 |
スロット幅 | 6.47 mm |
表面積 | 0.482平方インチ |
タイプ | Tスロット |
重量/フィート | 0.5604ポンド |
幅(Width) | 25.4 mm |
降伏強さ | 35000のプサイ |
船の重量(kg) | 3.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 368.3 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7610900050 |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 材料 | 弾性率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002-145 | 145 " | 25.4 mm | 25.4 mm | アルミニウム | 10200000 ポンド/平方インチ | ¥14,229 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。