入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーマーカーテープ |
背景色 | ホワイト |
色 | ホワイト |
ラベルの高さ | 。003 " |
ラベルタイプ | STDディスペンサー |
ラベル幅 | 0.22 " |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
材料 | ポリエステルフィルム |
ラベルの数 | 576 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
タイプ | 詰め替えロール |
UPC | 005400709413 |
ディスペンサーを使用 | 製造元いいえ。STD |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。