APPLETON ELECTRIC T78 コンジットアウトレットボディ、2 1/2 インチトレード、T ボディ、200 立方メートル。 インチ、鉄、ネジ付きハブ
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
アイテム価格 | コンジットコンセント本体 |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディスタイル | T |
容量 | 200立方インチ |
色 | グレー |
設計タイプ | FM8、スレッド |
フォーム | フォーム8 |
危険場所クラス | いいえ |
ハブサイズ | 2-1 / 2」 |
材料 | グレイロイ-鉄 |
タイプ | 普通の場所 |
船の重量(kg) | 7.04 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 容量 | 設計タイプ | 危険場所クラス | ハブサイズ | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | C | 105立方インチ | FM8、スレッド | いいえ | 2" | グレイロイ-鉄 | 普通の場所 | ¥39,950 | ||
LB97 | LB | 218立方インチ | FM7、スレッド | いいえ | 3-1 / 2」 | グレイロイ-鉄 | 普通の場所 | ¥140,122 | ||
LB98 | LB | 380立方インチ | FM8、スレッド | いいえ | 3-1 / 2」 | グレイロイ-鉄 | 普通の場所 | ¥139,674 | ||
LL350-M | LL | 300立方インチ | フォーム35、スレッド、ラウンドバック | いいえ | 3-1 / 2」 | 可鍛鉄 | 普通の場所 | ¥131,862 | ||
LL448 | LL | 24立方インチ | FM8、スレッド | いいえ | 1-1 / 4」 | グレイロイ-鉄 | 普通の場所 | ¥18,466 | ||
LL77 | LL | 102立方インチ | FM7、スレッド | いいえ | 2-1 / 2」 | グレイロイ-鉄 | 普通の場所 | ¥61,977 | ||
LL78 | LL | 200立方インチ | FM8、スレッド | いいえ | 2-1 / 2」 | グレイロイ-鉄 | 普通の場所 | ¥69,219 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。