入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.065 " |
カラーコード | レッド |
接続材料 | 電気錫メッキ銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | フル |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 1000V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.95 " |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.020 "×0.187」 |
UPC | 00051128600252 |
ワイヤー範囲 | 22〜18 AWG |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | カラーコード | 全体の長さ(Overall Length) | タブサイズ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTI18-250Q | 0.065 " | レッド | 0.95 " | 0.032 "×0.250」 | 22〜18 AWG | ¥3,064 | ||
MTI10-250Q | 0.15 " | イエロー | 1.05 " | 0.032 "×0.250」 | 12〜10 AWG | ¥3,997 | ||
MTI14-187Q | 0.085 " | 青 | 0.95 " | 0.020 "×0.187」 | 16〜14 AWG | ¥5,790 | ||
MTI14-250Q | 0.085 " | 青 | 0.95 " | 0.032 "×0.250」 | 16〜14 AWG | ¥3,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。