3M ナイロン、完全絶縁オス断路端子
形式 | モデル | バレル内側径 | カラーコード | 全体の長さ(Overall Length) | タブサイズ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MTI18-250Q | 0.065 " | レッド | 0.95 " | 0.032 "×0.250」 | 22〜18 AWG | ¥3,064 | |
A | MTI18-187Q | 0.065 " | レッド | 0.95 " | 0.020 "×0.187」 | 22〜18 AWG | ¥3,189 | |
B | MTI14-250Q | 0.085 " | 青 | 0.95 " | 0.032 "×0.250」 | 16〜14 AWG | ¥3,115 | |
B | MTI14-187Q | 0.085 " | 青 | 0.95 " | 0.020 "×0.187」 | 16〜14 AWG | ¥5,790 | |
C | MTI10-250Q | 0.15 " | イエロー | 1.05 " | 0.032 "×0.250」 | 12〜10 AWG | ¥3,997 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲージコック
- 空気圧ゼロロスコンデンセートドレン
- Oリングアクセサリー
- キー付きシャフト
- 送風機
- リレー
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- ストラップおよびストラップ装置
- 家電
- SQUARE D セレクタースイッチコントロールステーション
- 3M ライナー付きフォイルテープ
- TEMPCO かしめられたカートリッジヒーター、240ボルト、10 "リード
- COOPER B-LINE B170 シリーズ XNUMX 穴接続クレビス
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 7 / 16-16 Un
- GRUVLOK 亜鉛メッキフランジニップル
- Cementex USA パイプレンチ
- Cementex USA 電気グローブプロテクター
- SLOAN ダイヤフラムキット
- GENERAL ELECTRIC エアコン切断スイッチ