入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同軸シーリングキット |
色 | ブラック |
長さ | 9" |
材料 | ラバー |
個数 | 40 |
収縮率 | 2:1 |
温度。 範囲 | -67度から275度F |
UPC | 005400744119 |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
ワイヤー範囲 | 1/4" to 1-5/8" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。