3M CXS-4 常温収縮同軸シーリングキット、40 パック
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
アイテム価格 | 同軸シーリングキット |
色 | ブラック |
長さ | 10 " |
材料 | ラバー |
個数 | 40 |
収縮率 | 2:1 |
温度。 範囲 | -67度から275度F |
UPC | 005400744121 |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
ワイヤー範囲 | 1 / 4〜7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 38.86 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8546900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。