入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | きしみ低減テープ |
粘着力 | 75オンス/インチ |
接着剤 | アクリル |
色 | クリア |
長さ | 5ヤード。 |
材料 | UHMWポリエチレン |
パフォーマンス温度 | -30度から225度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 40ポンド/インチ |
厚さ | 7mil。 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
モデル | 粘着力 | 長さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2-36-5430 | 75オンス/インチ | 36ヤード。 | ポリエチレン | 7mil。 | 1 / 2 " | ¥61,952 | |
12-36-5430 | 75オンス/インチ | 36ヤード。 | ポリエチレン | 7mil。 | 12 " | ¥1,393,065 | |
1 / 2-36-9325 | 50オンス/インチ | 36ヤード。 | ポリエチレン | 5mil。 | 1 / 2 " | ¥60,203 | |
12-36-9325 | 50オンス/インチ | 36ヤード。 | ポリエチレン | 5mil。 | 12 " | ¥1,411,590 | |
1-36-5430 | 75オンス/インチ | 36ヤード。 | ポリエチレン | 7mil。 | 1" | ¥80,871 | |
1-36-9325 | 50オンス/インチ | 36ヤード。 | ポリエチレン | 5mil。 | 1" | ¥116,741 | |
2-36-5430 | 75オンス/インチ | 36ヤード。 | ポリエチレン | 7mil。 | 2" | ¥218,535 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。