¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
3M 1-36-9325 きしみ低減テープ クリア 1 インチ x 36 ヤード
2日以内に発送
¥151,028 /単価
カートに追加
見積り依頼
¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料
お支払について
製品仕様:
Item | きしみ低減テープ |
接着剤 | アクリル |
接着剤 | アクリル |
色圏 | クリア |
共通産業 | 自動車 |
長さ | 36ヤード |
材料 | ポリエチレン |
接着面の数 | 1 |
パフォーマンス温度 | -30°F〜+ 225°F |
製品形態 | 連続ロール |
形状 | 連続ロール |
テープバッキング構造 | 膜 |
厚さ | 5千 |
幅(Width) | 1" |
鋼への接着 | 50オンス/インチ |
ブランドとシリーズ | 3M 9325 |
環境 | 屋内および屋外 |
インペリアルテープ長さ | 36ヤード |
インペリアルテープ幅 | 1" |
最大テープ性能温度 | 225°F |
メートル法のテープ長さ | 32.9m |
メートル法のテープ幅 | 25.4 mm |
最小テープ性能温度 | -30°F |
シリーズ | 9325シリーズ |
仕様が満たされました | ASTM |
規格 | ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759 |
表面の互換性 | ABS、アクリル、複合材料、高密度ポリプロピレン(HDPE)、金属、ナイロン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリエチレン(PE)、ポリフルオロエチレン(PTFE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、粉体塗装塗料 |
テープ粘着フォーマット | 片面 |
テープ粘着材 | アクリル |
テープ裏地 | ポリエチレンフィルム |
テープカラー | 高い透明性 |
テープの伸び | 175% 短縮されます |
テープ引張強度 | 40ポンド/インチ |
テープの厚さ | 5千 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.225 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 粘着力 | 長さ | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 / 2-36-9325 | 50オンス/インチ | 36ヤード。 | ポリエチレン | 5mil。 | 1 / 2 " | ¥71,250 | |
![]() |
12-36-9325 | 50オンス/インチ | 36ヤード。 | ポリエチレン | 5mil。 | 12 " | ¥1,597,741 | |
![]() |
2-36-9325 | 50オンス/インチ | 36ヤード。 | ポリエチレン | 5mil。 | 2" | ¥277,492 | |
![]() |
3-36-5430 | 75オンス/インチ | 36ヤード。 | ポリエチレン | 7mil。 | 3" | ¥392,050 | |
![]() |
3-36-9325 | 50オンス/インチ | 36ヤード。 | ポリエチレン | 5mil。 | 3" | ¥416,329 | |
![]() |
5430 | 75オンス/インチ | 5ヤード。 | UHMWポリエチレン | 7mil。 | 1 / 2 " | ¥9,673 | |
![]() |
5430 | 75オンス/インチ | 5ヤード。 | UHMWポリエチレン | 7mil。 | 1" | ¥20,082 |
製品を探す
- LAB SAFETY SUPPLY12K960ナイロンシリンジフィルター0.22-100個入りパック
- SMCバルブ CD85N25-10-B 丸胴シリンダ 25mmサイズ 複動オートスイッチャ
- 承認ベンダー 4CAK1 六角ロックナット、5/16 インチ - 18 スレッドサイズ、外歯ロックワッシャー付き、1/2 インチ六角幅、スチール、100 個パック
- MAIN FILTER INC. MF0588802 937170Q 交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン、バイトンシール、高さ36.496インチ
- NTNUCP-1MFG1マウントボールベアリング1インチボア
- ウィリアムズインダストリアルツールズ スナップリングプライヤー&チップセット PL-1600C
- ALL MATERIAL HANDLING PCH010 プレートリフティングクランプ、水平、ジョー開口部 2-3/8 インチ、耐荷重 2200 ポンド
- ミルウォーキー 49-57-8615 ホールカッター、鋸径 1 1/8 インチ、歯数 6、最大 3/16 インチ。切込み深さ
詳細はこちら
- デュラシェルフ
- イートン
- キーシャフト
- HTCコンベア
- バラックス
- エアホース
- 位置合わせツール
- インテークルーバー
- リモコンスポットライト
- オートクレーブ
- BERKSHIRE CORPORATION BCR ナイロン フルフィンガー グローブ
- CONDOR 3 ピース レインスーツ 取り外し可能なフード付き、PVC、厚さ 13.8 ミル、イエロー
- キャッシュバルブ D-53型 コントロールバルブ
- TEMPCO CRB シリーズ E-ミッター
- KEO センターリーマ、3 枚刃
- MARTIN SPROCKET SAE チェック ナット レンチ、インダストリアル ブラック
- ENERPAC IPR シリーズ ロールフレーム油圧プレス
- イートンデッドフロント
- PLAST-O-MATIC MBV シリーズ 手動ボールバルブ、レッド Kynar、NPT ねじ接続
- HUBBELL配線器具-KELLEMS SNAPConnect 超高耐久スタイル ラインデコレーター レセプタクル、病院グレード
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
3M 1-36-9325 きしみ低減テープ クリア 1 インチ x 36 ヤード
¥151,028 /単価