定額配送

定額配送で 円4505

3M1-36-5430きしみ低減テープクリア1インチx36ヤード| AA6WPC 15C902

3M 7100226381 5430 きしみ音低減テープ 透明 1インチ x 36ヤード

品目: AA6WPC型: 7100226381相互参照: 15C902 / 5430
在庫あり
幅(Width)

入手する 火曜日, 7月 1

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥108,826 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Itemきしみ低減テープ
接着剤アクリル
接着剤アクリル
色圏クリア
共通産業自動車
長さ36ヤード
材料ポリエチレン
接着面の数1
パフォーマンス温度-30°F〜+ 225°F
製品形態連続ロール
形状連続ロール
テープバッキング構造
厚さ7千
幅(Width)1"
鋼への接着75オンス/インチ
ブランドとシリーズ3M 5430
環境屋内および屋外
インペリアルテープ長さ36ヤード
インペリアルテープ幅1"
最大テープ性能温度225°F
メートル法のテープ長さ32.9m
メートル法のテープ幅25.4 mm
最小テープ性能温度-30°F
パッケージ数量1
シリーズ5430シリーズ
仕様が満たされましたASTM
規格ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759
表面の互換性ABS、アクリル、複合材料、高密度ポリプロピレン(HDPE)、金属、ナイロン、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリエチレン(PE)、ポリフルオロエチレン(PTFE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、粉体塗装塗料
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材アクリル
テープ裏地ポリエチレンフィルム
テープカラー高い透明性
テープの伸び175%
テープ引張強度40ポンド/インチ
テープの厚さ7千

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)12.95
船幅(cm)12.95
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力長さ材料厚さ幅(Width)価格
3M 1 / 2-36-9325きしみ低減テープクリア1/2インチx36ヤード| AA6WNF 15C879 1 / 2-36-932550オンス/インチ36ヤード。ポリエチレン5mil。1 / 2 "¥71,250
3M12-36-9325きしみ低減テープクリア12インチx36ヤード| AA6WNG 15C880 12-36-932550オンス/インチ36ヤード。ポリエチレン5mil。12 "¥1,597,741
3M1-36-9325きしみ低減テープクリア1インチx36ヤード| AA6WPL 15C910 1-36-932550オンス/インチ36ヤード。ポリエチレン5mil。1"¥142,144
3M 2-36-9325 きしみ低減テープ クリア 2 インチ x 36 ヤード | AA6WRU 15C965 2-36-932550オンス/インチ36ヤード。ポリエチレン5mil。2"¥277,492
3M 3-36-5430 きしみ低減テープ クリア 3 インチ x 36 ヤード | AA6WUQ 15D009 3-36-543075オンス/インチ36ヤード。ポリエチレン7mil。3"¥392,050
3M 3-36-9325 きしみ低減テープ クリア 3 インチ x 36 ヤード | AA6WUZ 15D017 3-36-932550オンス/インチ36ヤード。ポリエチレン5mil。3"¥416,329
3M 5430 きしみ低減テープ クリア 1/2 インチ x 5 ヤード | AA6XBY 15D193 543075オンス/インチ5ヤード。UHMWポリエチレン7mil。1 / 2 "¥9,673

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 7100226381 5430 きしみ音低減テープ 透明 1インチ x 36ヤード
¥108,826 /単価