定額配送

定額配送で 円4505

3M 1218 フィルム テープ ポリイミド アンバー 1 インチ x 36 ヤード | AA6VDV 15C045

3M 7010349606 1218 フィルムテープ ポリイミド アンバー 1インチ x 36ヤード

品目: AA6VDV型: 7010349606相互参照: 15C045 / 1218
在庫あり
幅(Width)

入手する 火曜日, 7月 1

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥33,552 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Itemフィルムテープ
接着剤アクリル
接着剤アクリル
色圏アンバー
長さ36ヤード
材料ポリイミド
パフォーマンス温度最高356°F
形状連続ロール
厚さ3千
幅(Width)1"
鋼への接着19オンス/インチ
接着特性感圧接着剤
降伏電圧6000V
破壊強度30ポンド/インチ
伸長55%
環境高温
インペリアルテープ長さ108のフィート
インペリアルテープ幅1"
絶縁抵抗1 x 10^6 mオーム
最大テープ性能温度356°F
メートル法のテープ長さ32.92m
メートル法のテープ幅25.4 mm
最小テープ性能温度未評価
パッケージ数量1
印刷されたメッセージ未印刷
製品形態連続ロール
自己消火性Yes
シリーズ1218シリーズ
仕様が満たされましたRoHS、UL
規格ASTM D1000
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材アクリル
テープバッキング構造
テープ裏地ポリイミド
テープカラーアンバー
テープ抵抗特性耐熱性、耐溶剤性
テープサブタイプ高温
テープ引張強度30ポンド/インチ
テープの厚さ3千
テープタイプ
定格電圧600V

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード3919102055
原産国TW

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力長さパフォーマンス温度幅(Width)価格
3M 1205 フィルム テープ ポリイミド アンバー 1/2 インチ x 5 ヤード | AA6VCW 15C021 120535オンス/インチ5ヤード。最大311度F1 / 2 "¥2,518
3M 1205 フィルム テープ ポリイミド アンバー 1/4 インチ x 5 ヤード | AA6VCX 15C022 120535オンス/インチ5ヤード。0度から311度F1 / 4 "¥1,402
3M1205フィルムテープポリアミドアンバー1インチx5ヤード| AA6VCY 15C023 120535オンス/インチ5ヤード。最大311度F1"¥4,901
3M1205フィルムテープポリイミドアンバー2インチx5ヤード| AA6VCZ 15C024 120535オンス/インチ5ヤード。最大311度F2"¥10,656
3M 1205 フィルム テープ ポリイミド アンバー 3/4 インチ x 5 ヤード | AA6VDA 15C025 120535オンス/インチ5ヤード。最大311度F3 / 4 "¥3,768
3M 1205 フィルム テープ ポリイミド アンバー 3/8 インチ x 5 ヤード | AA6VDB 15C026 120535オンス/インチ5ヤード。最大311度F3 / 8 "¥1,912
3M 1205 フィルム テープ ポリイミド アンバー 1/2 インチ x 36 ヤード |単6形DC15C027 120535オンス/インチ36ヤード。最大311度F1 / 2 "¥14,010

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 7010349606 1218 フィルムテープ ポリイミド アンバー 1インチ x 36ヤード
¥33,552 /単価