E JAMES & CO 1524-375625 チューブ耐油性 5/8 インチ外径 100 フィート
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
色 | ブラック |
硬度 | ショアA:60 |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 100ft。 |
材料 | ブナN |
外径 | 5 / 8 " |
温度。 範囲 | -20から210 F |
タイプ | 耐油性 |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 5.06 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 4009110000 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1524-125187 | 1 / 8 " | 100ft。 | 3 / 16 " | 1 / 32 " | ¥26,639 | |
1524-125250 | 1 / 8 " | 100ft。 | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥25,376 | |
1524-156281 | 5 / 32 " | 100ft。 | 9 / 32 " | 1 / 16 " | ¥26,849 | |
1524-187312 | 3 / 16 " | 100ft。 | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ¥27,671 | |
1524-250375 | 1 / 4 " | 100ft。 | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥27,945 | |
1524-250438 | 1 / 4 " | 100ft。 | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ¥29,350 | |
1524-312438 | 5 / 16 " | 100ft。 | 7 / 16 " | 1 / 16 " | ¥29,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。