アイテム価格 | トップチェスト |
色 | ブラック |
(238)ペグ、(42)SAEおよびメートル法のソケットとツール用のスロット穴 | |
深さ | 17.375 " |
終了 | テクスチャードパウダーコーティング |
ゲージ | 18 |
ハンドルデザイン | |
高さ | 21.5 " |
負荷定格 | 300ポンド |
ロックシステム | ビルトインロッキングラッチ |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 0 |
ハンドル数 | 2 |
ストレージ容量 | 13,120 cu。 に。 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 46.35 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。