PASS ANDSEYMOURラバーダストタイトターンロックロッキングコネクタ
形式 | モデル | ワイヤーの数 | 相 | 電圧 | ワイヤーサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2774 | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 2534 | 3 | - | 277V | 10〜14awg | 見積依頼
|
C | 2708 | 3 | 1 | 125V | 14〜10awg | 見積依頼
|
D | 2547 | 3 | - | 277V | 10〜14awg | 見積依頼
|
E | 2947 | 3 | 1 | 125V | 14〜10awg | 見積依頼
|
F | 2549 | 3 | 1 | 250V | 18〜12awg | 見積依頼
|
G | 2749 | 3 | 1 | 277V | 14〜10awg | 見積依頼
|
H | 2949 | 3 | 1 | 277V | 14〜10awg | 見積依頼
|
I | 2748 | 3 | 1 | 250V | 14〜10awg | 見積依頼
|
J | 2747 | 3 | 1 | 125V | 14〜10awg | 見積依頼
|
K | 2948 | 3 | 1 | 250V | 14〜10awg | 見積依頼
|
L | 2975 | 4 | 3 | 250V | 12〜6awg | 見積依頼
|
M | 2976 | 4 | 3 | 480V | 12〜6awg | 見積依頼
|
N | 2776 | 4 | 3 | 480V | 14〜10awg | 見積依頼
|
O | 2974 | 4 | 1 | 125V | 12〜6awg | 見積依頼
|
P | 2977 | 4 | 3 | 600V | 12〜6awg | 見積依頼
|
Q | 2775 | 4 | 3 | 250V | 14〜10awg | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードサービストレイ
- タオルを買う
- 空気圧ロックアウト
- 難燃性およびアークフラッシュつなぎ服
- 非照光式押しボタン演算子
- 検査および取得ツール
- 研磨
- ベンダー
- 潤滑剤
- 池の付属品
- DYNABRADE 6000rpmフリースピードエアグラインダー
- FOLDING GUARD 下の棚
- BRADY ブレーカーロックアウト
- OSG スレッドミル#12
- VESTIL STAIRシリーズ モジュール式階段
- ZURN ミキシングバルブ3/8インチNPTインレット、真ちゅう
- HOFFMAN プロライン PC シリーズ キーボード シェルフ
- ANVIL S160エキセントリックスレッドスエージニップル
- BALDOR MOTOR 低電圧永久磁石モーター
- EATON XT シリーズ IEC 大型コンタクタ