入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シールドフォイルテープ |
粘着力 | 35オンス/インチ |
接着剤 | 導電性アクリル |
色 | 銅 |
直径 | 1 / 2 " |
長さ | 18ヤード |
材料 | Deadsoft銅 |
パフォーマンス温度 | -40度から130度C |
形状 | サークル |
抗張力 | 25ポンド/インチ |
厚さ | 2.6mil。 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 7410220000 |
原産国 | NZ |
プロダクト | モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 幅(Width) | 直径 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | 2.6mil。 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | 1 / 2 " | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | ¥9,258 | ||
1181 | 2.6mil。 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | 1 / 4 " | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | ¥4,286 | ||
1181 | 2.6mil。 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | 1" | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | ¥17,314 | ||
1181 | 2.6mil。 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | 2" | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | ¥30,457 | ||
1181 | 2.6mil。 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | 3 / 4 " | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | ¥12,471 | ||
1181 | 2.6mil。 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | 3" | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | ¥39,788 | ||
1194 | 2.6mil。 | 40オンス/インチ | 非導電性アクリル | 1 / 2 " | - | 6ヤード。 | 銅 | 最大149度F | ¥4,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。