¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
3M 1181 シールド フォイル テープ 2 インチ x 6 ヤード 銅
2日以内に発送
¥32,716 /単価
カートに追加
見積り依頼
¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料
お支払について
製品仕様:
Item | シールドフォイルテープ |
接着剤 | 導電性アクリル |
粘着タイプ | 導電性 |
長さ | 6ヤード |
材料 | Deadsoft銅 |
パフォーマンス温度 | 最高200°F |
形状 | 連続ロール |
厚さ | 2.6千 |
幅(Width) | 2" |
鋼への接着 | 35オンス/インチ |
接着特性 | 導電性 |
破壊強度 | 25ポンド/インチ |
伸長 | 5% |
インペリアルテープ長さ | 18のフィート |
インペリアルテープ幅 | 2" |
ライナー付属 | Yes |
最大テープ性能温度 | 266°F |
メートル法のテープ長さ | 5.5m |
メートル法のテープ幅 | 50.8 mm |
最小テープ性能温度 | -40°F |
製品形態 | 連続ロール |
シリーズ | 1181シリーズ |
シールド効果 | 普通(50 dB~70 dB) |
仕様が満たされました | EU、RoHS、UL認定 |
規格 | ROHS 2011/65/EU、UL認定 |
テープ粘着フォーマット | 片面 |
テープ粘着材 | アクリル |
テープバッキング構造 | ホイル |
テープ裏地 | 銅 |
テープカラー | 銅 |
テープのプロパティ | EMIシールド |
テープ抵抗特性 | 耐熱性、耐油性、耐酸化性、耐溶剤性 |
テープサブタイプ | 汎用ホイル |
テープ引張強度 | 25ポンド/インチ |
テープの厚さ | 2.6千 |
テープタイプ | ホイル |
定格電圧 | 600V |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.1395 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7409199000 |
原産国 | NZ |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 粘着力 | 接着剤 | 直径 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 形状 | 厚さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1181 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | 連続ロール | 2.6mil。 | 1 | ¥9,040 | |
![]() |
1181 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | 連続ロール | 2.6mil。 | 1 | ¥4,709 | |
![]() |
1181 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | 連続ロール | 2.6mil。 | 1 | ¥16,545 | |
![]() |
1181 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | 連続ロール | 2.6mil。 | 1 | ¥11,826 | |
![]() |
1181 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | 連続ロール | 2.6mil。 | 1 | ¥40,041 | |
![]() |
1194 | 40オンス/インチ | 非導電性アクリル | - | 6ヤード。 | 銅 | 最大149度F | 連続ロール | 2.6mil。 | 1 | ¥3,751 | |
![]() |
1194 | 40オンス/インチ | 非導電性アクリル | - | 6ヤード。 | 銅 | 最大149度F | 連続ロール | 2.6mil。 | 1 | ¥1,874 |
製品を探す
- GRAND ROCK(グランドロック) フレア 3インチサイズ 外径1015曲がり アルミメッキ SB4-2FL
- JJ KELLER 445-H 貨物安全ハンドブック 192 ページ
- WRIGHT TOOL 8854 標準インパクト ソケット、1 インチ ドライブ、6 ポイント、1-11/16 インチ サイズ
- HASSAY SAVAGECO。21560プレーンブッシング#Iv Id 2-1 / 2インチ長さ6インチ
- T&S B-0605-CR-EKポットフィラー、ウォールマウント、セラマ、VB、68インチフレックスSSホース
- EATON HFW3063VL モールドケース回路ブレーカー、タイプ Hfw、3 極、63A、690 Vac、70 Vac で 415 Kaic
- ZOELLER 002117 ワッシャー、#6サイズ
- GRAINGER PS-CAC-ESD-64 長方形ストック、厚さ 0.1875 インチ、幅 2 インチ x 長さ 12 インチ、透明
詳細はこちら
- コロンバス・エレクトリック
- キーシャフト
- HTCコンベア
- シャヴィヴ
- RBファブリケーションズ
- アイスビン
- 手動ウインチ
- コーティング厚さゲージ
- USB充電器レセプタクル
- 気象ステーション
- MEMPHIS GLOVE ルミネーター メカニクス グローブ
- ANSELL 11-840 Hyflex ニトリルコーティングされた耐久性のある工業用手袋
- SALISBURY ILP シリーズ トップグレイン ゴートスキン レザー グローブ
- JOHN GUEST メトリックユニオンコネクタ、アセタールブラック
- アソシエイテッドスプリング レイモンド CU2900 ガススプリング
- アメリカントーチチップ ノズル/チップ
- KLEINTOOLSヘルメット
- EATON 8005 ロッカー スイッチ
- DIAMABRUSH マスティック研磨パッド
- WELLER はんだ付けピンセット
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
3M 1181 シールド フォイル テープ 2 インチ x 6 ヤード 銅
¥32,716 /単価