当社のウェブサイトは、Cookieおよび同様のテクノロジーを使用して、分析目的で、およびお客様への広告をパーソナライズするために、検索または注文時に優れたサービスを提供します。
Cookie を使用して、広告体験をパーソナライズし、ウェブサイトの使用状況を分析します。 しばらくお待ちください。 クッキーとプライバシーポリシー. 当社のウェブサイトを使用することにより、Cookie の使用に同意したことになります。
- カテゴリー
- ブランド
入手する 3月 27, 月曜日
支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シールドフォイルテープ |
粘着力 | 35オンス/インチ |
接着剤 | 導電性アクリル |
Color | 銅 |
着丈 | 6ヤード。 |
材料 | Deadsoft銅 |
パフォーマンス温度 | 最大200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 25ポンド/インチ |
厚さ | 2.6mil。 |
幅 | 3" |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 7409199000 |
原産国 | NZ |
製品 | モデル | 粘着力 | 接着剤 | Diameター | 着丈 | 材料 | パフォーマンス温度 | 形状 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1181 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | 連続ロール | 2.6mil。 | ¥8,887 | |
![]() |
1181 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | 連続ロール | 2.6mil。 | ¥6,468 | |
![]() |
1181 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | 連続ロール | 2.6mil。 | ¥20,454 | |
![]() |
1181 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | 連続ロール | 2.6mil。 | ¥31,653 | |
![]() |
1181 | 35オンス/インチ | 導電性アクリル | - | 6ヤード。 | Deadsoft銅 | 最大200度F | 連続ロール | 2.6mil。 | ¥8,385 | |
![]() |
1194 | 40オンス/インチ | 非導電性アクリル | - | 6ヤード。 | 銅 | 最大149度F | 連続ロール | 2.6mil。 | ¥5,082 | |
![]() |
1194 | 40オンス/インチ | 非導電性アクリル | - | 6ヤード。 | 銅 | 最大149度F | 連続ロール | 2.6mil。 | ¥3,662 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。