定額配送

定額配送で 円4505

3M1181フォイルテープ1/2インチx6ヤード銅| AA6WKP 15C816

3M 1181 ホイルテープ 1/2 インチ x 6 ヤード 銅

品目: AA6WKP型: 1181相互参照: 15C816
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥9,040 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Itemシールドフォイルテープ
接着剤導電性アクリル
粘着タイプ導電性
長さ6ヤード
材料
パフォーマンス温度最高200°F
形状連続ロール
厚さ2.6千
幅(Width)1 / 2 "
鋼への接着35オンス/インチ
接着特性導電性
破壊強度25ポンド/インチ
伸長5%
インペリアルテープ長さ18のフィート
インペリアルテープ幅1 / 2 "
ライナー付属Yes
最大テープ性能温度266°F
メートル法のテープ長さ5.5m
メートル法のテープ幅12.7 mm
最小テープ性能温度-40°F
製品形態連続ロール
シリーズ1181シリーズ
シールド効果普通(50 dB~70 dB)
仕様が満たされましたEU、RoHS、UL認定
規格ROHS 2011/65/EU、UL認定
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材アクリル
テープバッキング構造ホイル
テープ裏地
テープカラー
テープのプロパティEMIシールド
テープ抵抗特性耐熱性、耐油性、耐酸化性、耐溶剤性
テープサブタイプ汎用ホイル
テープ引張強度25ポンド/インチ
テープの厚さ2.6千
テープタイプホイル
定格電圧600V

発送情報:

船の重量(kg) 0.51
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)5.84
船幅(cm)5.84
HSコード7409199000
原産国NZ

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤直径長さ材料パフォーマンス温度形状厚さパッケージ。 数量価格
3M1181フォイルテープ1/4インチx6ヤード銅| AA6WKQ 15C817 118135オンス/インチ導電性アクリル-6ヤード。Deadsoft銅最大200度F連続ロール2.6mil。1¥4,709
3M 1181 シールド ホイル テープ 1 インチ x 6 ヤード 銅 | AA6WKR 15C818 118135オンス/インチ導電性アクリル-6ヤード。Deadsoft銅最大200度F連続ロール2.6mil。1¥16,545
3M 1181 シールド ホイル テープ 2 インチ x 6 ヤード 銅 | AA6WKT 15C819 118135オンス/インチ導電性アクリル-6ヤード。Deadsoft銅最大200度F連続ロール2.6mil。1¥28,867
3M1181フォイルテープ3/4インチx6ヤード銅| AA6WKU 15C820 118135オンス/インチ導電性アクリル-6ヤード。Deadsoft銅最大200度F連続ロール2.6mil。1¥11,826
3M 1181 シールド ホイル テープ 3 インチ x 6 ヤード 銅 | AA6WKV 15C821 118135オンス/インチ導電性アクリル-6ヤード。Deadsoft銅最大200度F連続ロール2.6mil。1¥40,041
3M1194フォイルテープ1/2インチx6ヤード銅| AA6WLB 15C827 119440オンス/インチ非導電性アクリル-6ヤード。最大149度F連続ロール2.6mil。1¥3,751
3M1194フォイルテープ1/4インチx6ヤード銅| AA6WLC 15C828 119440オンス/インチ非導電性アクリル-6ヤード。最大149度F連続ロール2.6mil。1¥1,874

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 1181 ホイルテープ 1/2 インチ x 6 ヤード 銅
¥9,040 /単価