WATTSウォーターハンマーアレスタ
ワット製ウォーターハンマーアレスタは、遮断弁、食器洗い機、布洗濯機などの急速閉止により配管システム内を流れる水が突然停止した場合の衝撃を吸収します。 これらのウォーター ハンマー アレスタは、ウォーター ハンマーによる潜在的に有害な影響から保護します。
形式 | モデル | 最小温度 | ボディ材質 | 接続サイズ | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3/4 LF15M2-B | - | 銅、低鉛真鍮アダプター付き | - | 8 9 / 16 " | - | 3 / 4 " | 33度から180度F | - | ¥12,293 | |
B | 1 LF15M2-D | - | 銅、低鉛真鍮アダプター付き | - | 9 15 / 16 " | - | 1" | 33度から180度F | - | ¥40,228 | |
C | 1 LF15M2-C | - | 銅、低鉛真鍮アダプター付き | - | 8 13 / 16 " | - | 1" | 33度から180度F | - | ¥29,465 | |
D | LF150A | - | ステンレススチール、真鍮アダプター付き | - | 4-5 / 16」 | - | 1 / 2 " | 33度から180度F | - | ¥22,937 | |
E | LF150A-HA 3/4 | - | ステンレス鋼 | 3 / 4 " | 4.3125 " | 3.4062 " | - | - | MHT | ¥32,031 | |
F | LF15M2-F | - | 銅、低鉛真鍮アダプター付き | - | 11.156 " | - | 1" | 33度から180度F | - | ¥71,548 | |
G | 1 LF15M2-E | - | 銅、低鉛真鍮アダプター付き | - | 12 11 / 16 " | - | 1" | 33度から180度F | - | ¥55,787 | |
H | LF15M2-A | - | 銅、低鉛真鍮アダプター付き | - | 5 15 / 16 " | - | 1 / 2 " | 33度から180度F | - | ¥8,667 | |
I | LF15M2-ES | 33°F | 銅 | 1" | 13.5 " | 2.125 " | - | 33〜180°F | - | ¥37,529 | |
J | LF15M2-F1 | 33度F | 銅 | 1" | 11.1562 " | 5.625 " | - | - | NPT | ¥38,875 | |
K | LF05-S3/4 | 33度F | 銅 | 3 / 4 " | 4.88 " | 1" | - | - | - | ¥18,628 | |
L | LF15M2-A1/2 | 33度F | 銅 | 1 / 2 " | 5.9375 " | 1.125 " | - | - | NPT | ¥5,885 | |
M | LF15M2-FS | 33度F | 銅 | 1" | 16 " | 2.125 " | - | - | - | ¥57,735 | |
N | LF05-PEX-T1/2 | 33度F | 銅 | 1 / 2 " | 4.6875 " | 2.25 " | - | - | - | ¥20,342 | |
O | LF15M2-D 1 | 33度F | 銅 | 1" | 9.9375 " | 2.125 " | - | - | NPT | ¥29,216 | |
P | LF15M2-DS | 33度F | 銅 | 1" | 11 " | 2.125 " | - | - | - | ¥27,907 | |
Q | LF15M2-C 1 | 33度F | 真鍮 | 1" | 8.8125 " | 1.625 " | - | - | NPT | ¥20,539 | |
R | LF15M2-E 1 | 33度F | 銅 | 1" | 12.6875 " | 2.125 " | - | - | NPT | ¥39,440 | |
S | LF15M2-B 3/4 | 33度F | 真鍮 | 3 / 4 " | 8.5625 " | 1.375 " | - | - | NPT | ¥5,776 | |
M | LF15M2-CS | 33度F | 銅 | 1" | 12.5 " | 1.375 " | - | - | - | ¥21,855 | |
T | LF05 1/2 | 33度F | 銅 | 1 / 2 " | 5.5 " | 1.25 " | - | - | NPT | ¥15,670 | |
U | LF05H 3/4 | 33度F | 銅 | 3 / 4 " | 6.375 " | 2" | - | - | Ght | ¥18,074 | |
V | LF05 3/8 | 33度F | 銅 | 3 / 8 " | 5.25 " | 1.25 " | - | - | NPT | ¥15,606 | |
W | LF05A-CH3/4 | 33度F | 銅 | 3 / 4 " | 5.625 " | 1.25 " | - | - | NPT | ¥19,519 | |
X | LF15M2-BS | 33度F | 銅 | 3 / 4 " | 10 " | 1.125 " | - | - | - | ¥8,867 |
ウォーターハンマーアレスタ
遮断弁、食器洗い機、蛇口、洗濯機が急速に閉じて流れが止まると、その勢いでパイプが揺れ、衝撃が加わります。 ワットウォーターハンマーアレスタは、勢いを効果的に吸収できる空気のクッションを採用することで、この状態を防ぐように設計されています。 これらのウォーターハンマーアレスタは、騒音やパイプへのウォーターハンマーの悪影響を防止するため、商業および産業用途に最適です。 ワット製ウォーターハンマーアレスタは銅製の本体を特徴とし、鉛フリーの真鍮製ねじ込みアダプターが付属しており、新規または既存の配管システムに任意の角度で簡単に取り付けることができます。
あなたが使用します
ワットウォーターハンマーアレスタは、食器洗い機、布洗い機、水道水システムで使用されます。
動作メカニズム
水はパイプを通って急速に流れるときに勢いを増します。 バルブがすばやく閉じて流れが止まると、その勢いが揺れてパイプを叩きます。 ワットウォーターハンマーアレスタは、勢いを吸収する空気のクッションでこの状態を治します。 ワットウォーターハンマーアレスタを取り付ける前に、どの蛇口またはバルブがノイズを引き起こしているかを特定します。
特徴
- ワットウォーターハンマーアレスタは、水圧ショックによって引き起こされる衝撃音やパイプや電気器具の損傷を防ぎます。
- これらのウォーターハンマーアレスタは、ピストンが唯一の可動部分であるため、メンテナンスフリーです。
- ワットウォーターハンマーアレスタには、衝撃を吸収し、水への空気の損失を防ぎ、トラブルのない性能を保証する、事前に充電された恒久的に密閉された空気室があります。
- これらには、NPT ソリッド六角真鍮アダプターまたははんだ付け端接続が付属しており、簡単に取り付けられます。
- これらのウォーターハンマーアレスタは、華氏33〜180度の温度範囲で、200 psiの使用圧力下で効率的に作業できるように、EPDMで密閉されています。
- 選択されたワットウォーターハンマーアレスタは、衝撃を吸収するために頑丈で密閉されたダイアフラムフレックスを備えています。
対応アクセサリー
- ワットチェック&フットバルブ:ワットチェックとフットバルブを備えたウォーターハンマーアレスタを使用して、重大な損傷を引き起こし、ガスケット継手と伸縮継手の壊滅的な故障につながり、パイプ壁と溶接継手の完全性に影響を与える可能性のある繰り返しのウォーターハンマーを停止します。
- ワット圧力調整器:ウォーターハンマーを効果的に防止するために、ワットウォーターハンマーアレスタを備えた供給ラインにワット圧力レギュレーターを取り付けます。
規格と承認
ワットウォーターハンマーアレスタは、ASSE、CSA、FM、NSF、UL、ULC、USC、およびWQA規格に準拠しています。
インストール
配管の配置に応じて、ワットウォーターハンマーアレスタをさまざまな場所に配置できます。 理想的には、ハンマーはポンプ/チェックバルブ/アイソレーションから発生するか、ポンプライザーの上部などのパイプが回転するポイントから発生する可能性があります。 支線が20フィートの長さを超える場合は、追加のワットウォーターハンマーアレスタを取り付ける必要があります。
よくある質問
ウォーターハンマーアレスタをどのように使用しますか?
バルブが速く閉じて流れが止まると、勢いが揺れてパイプを叩きます。 ウォーターハンマーアレスタは、空気で衝撃を和らげ、運動量を吸収することで機能します。
ウォーターハンマーアレスタを水平に設置できますか?
ウォーターハンマーアレスタは、垂直、水平、またはその間の任意の角度で取り付けることができます。 避雷器を取り付けるときは、バルブのできるだけ近くに配置することが重要です。
PEXにはウォーターハンマーアレスタが必要ですか?
配水にプラスチックパイプを使用するバルブにはウォーターハンマーアレスタが必要です。これは、PVCおよびPEXには必要ないことを示しています。
ウォーターハンマーアレスタは配管の振動を排除しますか?
クイッククロージングバルブの近くにウォーターハンマーアレスタを取り付けることにより、配管システムの衝撃による振動を回避できます。
ウォーターハンマーアレスタは逆止弁のスラムを防ぎますか?
ワットウォーターハンマーアレスタは衝撃を吸収し、スラミングノイズを最小限に抑え、チェックバルブの柔らかいシートは静かな閉鎖を保証します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バーパイプとLクランプ
- 絶縁テスター
- スプリングヒンジ
- 真空節約バルブ
- 赤外線温度計キャリブレーター
- ビニール
- 備品
- ルータ
- 機械
- タイヤとホイール
- DAYTON 上げられたインジケータライト、LED、120VAC、丸型
- WIHA TOOLS ニードルノーズプライヤー
- KINGSTON VALVES 305シリーズ、修理キット
- NOTRAX Wayfarer 10 mm 屋外ルーズレイ スクレーパー マット
- COOPER B-LINE B602シリーズビームクランプ
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 腐食性廃棄物排水 P109 オス アダプター、MPT x ハブ
- MITUTOYO マグネットベース/インジケーターホルダー
- CHICAGO PNEUMATIC 持針器
- SLOAN 調整ネジ
- MARATHON MOTORS モーター