入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォーターハンマーアレスター |
ボディ材質 | 銅 |
接続サイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | ソケット |
工場設定圧力 | 60のプサイ |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 82度C |
最大 作動圧力 | 10バー |
製造元シリーズ | LF05 |
最小温度 | 33度F |
全体の高さ | 4.88 " |
全幅 | 1" |
温度範囲 | 33〜180度F |
船の重量(kg) | 0.34 |
プロダクト | モデル | 最小温度 | ボディ材質 | 接続サイズ | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LF15M2-B | - | 銅、低鉛真鍮アダプター付き | - | 8 9 / 16 " | - | 3 / 4 " | 33度から180度F | - | ¥12,293 | ||
1 LF15M2-C | - | 銅、低鉛真鍮アダプター付き | - | 8 13 / 16 " | - | 1" | 33度から180度F | - | ¥29,465 | ||
1 LF15M2-D | - | 銅、低鉛真鍮アダプター付き | - | 9 15 / 16 " | - | 1" | 33度から180度F | - | ¥40,228 | ||
1 LF15M2-E | - | 銅、低鉛真鍮アダプター付き | - | 12 11 / 16 " | - | 1" | 33度から180度F | - | ¥55,787 | ||
LF150A | - | ステンレススチール、真鍮アダプター付き | - | 4-5 / 16」 | - | 1 / 2 " | 33度から180度F | - | ¥22,937 | ||
LF15M2-A | - | 銅、低鉛真鍮アダプター付き | - | 5 15 / 16 " | - | 1 / 2 " | 33度から180度F | - | ¥8,667 | ||
LF15M2-F | - | 銅、低鉛真鍮アダプター付き | - | 11.156 " | - | 1" | 33度から180度F | - | ¥71,548 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。