WATTSLFFBV-4シリーズフルポートボールバルブ
形式 | モデル | ボール材料 | ボディ材質 | 制御タイプ | 入口サイズ | 製造元シリーズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFFBV-4B 3 | - | - | - | - | - | - | ¥90,739 | |
B | LFFBV-4 3/4 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 3 / 4 " | LFFBV-4 | 3 / 4 " | ¥2,726 | |
B | LFFBV-4 1 1/2 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 1-1 / 2」 | LFFBV-4 | 1-1 / 2」 | ¥8,863 | |
B | LFFBV-4 2 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 2" | LFFBV-4 | 2" | ¥14,888 | |
B | LFFBV-4 3 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 3" | LFFBV-4 | 3" | ¥47,457 | |
B | LFFBV-4 1/4 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 1 / 4 " | LFFBV-4 | 1 / 4 " | ¥1,679 | |
B | LFFBV-4 1/2 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 1 / 2 " | LFFBV-4 | 1 / 2 " | ¥1,747 | |
B | LFFBV-4 1 1/4 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 1-1 / 4」 | LFFBV-4 | 1-1 / 4」 | ¥6,157 | |
B | LFFBV-4 3/8 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 3 / 8 " | LFFBV-4 | 3 / 8 " | ¥1,679 | |
B | LFFBV-4 1 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 1" | LFFBV-4 | 1" | ¥3,882 | |
B | LFFBV-4 2 1/2 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 2-1 / 2」 | LFFBV-4 | 2-1 / 2」 | ¥35,105 | |
A | LFFBV-4B 1/4 | クロムメッキ真鍮 | 鍛造真鍮 | ティーハンドル | 1 / 4 " | LFFBV | 1 / 4 " | ¥1,710 | |
A | LFFBV-4B 1 1/2 | ステンレス鋼 | 鍛造真鍮 | レバーハンドル | 1-1 / 2」 | LFFBV | 1-1 / 2」 | ¥7,714 | |
A | LFFBV-4B 2 1/2 | ステンレス鋼 | 鍛造真鍮 | ティーハンドル | 2-1 / 2」 | LFFBV | 2-1 / 2」 | ¥63,916 | |
A | LFFBV-4B 1 1/4 | ステンレス鋼 | 鍛造真鍮 | レバーハンドル | 1-1 / 4」 | LFFBV | 1-1 / 4」 | ¥5,504 |
LFFBV-4シリーズフルポートボールバルブ
Watts LFFBV-4 シリーズ フルポート ボール バルブは、液体または気体の流れの制御に適しています。 これらのバルブはフルポート設計を特徴としており、流量制限と圧力降下を最小限に抑えるのに役立ちます。 これらのバルブには、長寿命を実現する調整可能なパッキンが付いています。 さらに、安全のために底部からの噴出防止ステムを備えています。 さらに、フルオロカーボンエラストマーステム O リングが取り付け後の漏れを防ぎます。 鉛フリー構造を採用しており、飲料水用途向けに NSF 認定を受けています。 これらのバルブには流量を簡単に制御できるレバーハンドルが付いています。 圧力定格は最大 600 psi WOG および 150 psi WSP です。 また、動作温度範囲は 0 ~ 400 °F です。これらのバルブは、石油およびガス、水処理、および HVAC 業界で役立ちます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプライスキット
- ペイントストレーナー
- 自動フラッシュバルブ
- ダクタイル鋳鉄管継手
- 音声データジャックボックス
- パイプ継手とカップリング
- 履物および履物アクセサリー
- 研磨アクセサリー
- ショップ用品
- テストポンプ
- MUELLER INDUSTRIES プラグ付きクリーンアウトアダプター
- AMPCO METAL 固定ピンスパナレンチ
- MORSE DRUM ドラムレンチ
- SIEMENS サーキットブレーカーベルアラーム
- MILLER - WELDCRAFT ノズルアルミナ#8、1 / 2インチ
- SPEARS VALVES PVC MDW ドレイン廃棄物 & ベント フィッティング フロア クリーンアウト メンブレン カラー付き
- EATON 成形ケース サーキット ブレーカ エンド キャップ キット
- Arrow Pneumatics Y型ストレーナー
- SMC VALVES Vss/R8-6シリーズ 電磁弁
- HUB CITY J型ブラケットキット