定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LFFBV-4B 1/4 ボールバルブ、1/4 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi | CC2YNQ 0555297

WATTS LFFBV-4B 1/4 ボールバルブ、1/4 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi

在庫あり
アイテム: CC2YNQ モデル: LFFBV-4B 1/4相互参照:0555297

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,710 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
作動装置はい
組み立ていいえ
ボール材料クロムメッキ真鍮
ボディフィニッシュ真鍮
ボディ材質鍛造真鍮
制御タイプティーハンドル
入口サイズ1 / 4 "
インレットタイプ雌ねじ
Lead現在ではない
マックス。 温度400度F
製造元シリーズLFFBV
最小温度-40度F
コンセントサイズ1 / 4 "
コンセントタイプ雌ねじ
ポートタイプフル
シート素材バージンPTFE
シャフト材質真鍮
ステムタイプボトムロードブローアウトプルーフ
バルブデザイン2ピース
ワッシャー素材バージンPTFE
WOG(PSI)600 psi

発送情報:

船の重量(kg) 0.13

商品の詳細:

ボールバルブ、1/4インチインレット、400度Fマックス。 温度、600 Psi

製品バリエーション

プロダクトモデルボール材料ボディ材質制御タイプ入口サイズ製造元シリーズコンセントサイズ価格
WATTS LFFBV-4B 2 1/2 ボールバルブ、2 1/2 インチ入口、400 度F最大値温度、400 Psi | BY9XAQ 0555092 LFFBV-4B 2 1/2ステンレス鋼鍛造真鍮ティーハンドル2-1 / 2」LFFBV2-1 / 2」¥63,916
ワット LFFBV-4B 3 ワット LFFBV-4B 3 | BY9XAT 0555093 LFFBV-4B 3------¥90,739
WATTS LFFBV-4 1/4 ボールバルブ、1/4 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi | BY9XAZ 0555118 LFFBV-4 1/4クロムメッキ真鍮鉛フリー銅シリコン合金真ちゅうレバーハンドル1 / 4 "LFFBV-41 / 4 "¥1,679
WATTS LFFBV-4 3/8 ボールバルブ、3/8 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi | BY9XBA 0555119 LFFBV-4 3/8クロムメッキ真鍮鉛フリー銅シリコン合金真ちゅうレバーハンドル3 / 8 "LFFBV-43 / 8 "¥1,679
WATTS LFFBV-4 1/2 ボールバルブ、1/2 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi | BY9XBB 0555120 LFFBV-4 1/2クロムメッキ真鍮鉛フリー銅シリコン合金真ちゅうレバーハンドル1 / 2 "LFFBV-41 / 2 "¥1,747
WATTS LFFBV-4 3/4 ボールバルブ、3/4 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi | BY9XBC 0555121 LFFBV-4 3/4クロムメッキ真鍮鉛フリー銅シリコン合金真ちゅうレバーハンドル3 / 4 "LFFBV-43 / 4 "¥2,726
WATTS LFFBV-4 1 ボールバルブ、1 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi | BY9XBD 0555122 LFFBV-4 1クロムメッキ真鍮鉛フリー銅シリコン合金真ちゅうレバーハンドル1"LFFBV-41"¥3,882

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LFFBV-4B 1/4 ボールバルブ、1/4 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi
¥1,710 /単価