入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | いいえ |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | ステンレス鋼 |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口サイズ | 1-1 / 2」 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 400度F |
製造元シリーズ | LFFBV |
最小温度 | -40度F |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | バージンPTFE |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ボトムロードブローアウトプルーフ |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | バージンPTFE |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 1.03 |
モデル | ボール材料 | ボディ材質 | 制御タイプ | 入口サイズ | 製造元シリーズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFFBV-4B 2 1/2 | ステンレス鋼 | 鍛造真鍮 | ティーハンドル | 2-1 / 2」 | LFFBV | 2-1 / 2」 | ¥63,916 | |
LFFBV-4B 3 | - | - | - | - | - | - | ¥90,739 | |
LFFBV-4 1/4 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 1 / 4 " | LFFBV-4 | 1 / 4 " | ¥1,679 | |
LFFBV-4 3/8 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 3 / 8 " | LFFBV-4 | 3 / 8 " | ¥1,679 | |
LFFBV-4 1/2 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 1 / 2 " | LFFBV-4 | 1 / 2 " | ¥1,747 | |
LFFBV-4 3/4 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 3 / 4 " | LFFBV-4 | 3 / 4 " | ¥2,726 | |
LFFBV-4 1 | クロムメッキ真鍮 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう | レバーハンドル | 1" | LFFBV-4 | 1" | ¥3,882 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。