VESTIL DCC シリーズ ヘビーデューティ クレードル カート
形式 | モデル | 材料 | 色 | クレードルの長さ | 後輪の材質 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 幅(Width) | クレードル幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCC 17 | アルミニウム | シルバー | 3.88 " | ラバー | スイベル | 1 1 / 4 " | 20 " | - | ¥76,240 | |
B | DCC-2896-10 | 鋼 | 青 | 84 " | 鋼 | リジッド、スイベル | 3" | 31.5 " | 27 " | ¥384,564 | 見積依頼
|
C | DCC 80 | 鋼 | 青 | 30 " | ガラス繊維入りナイロン | - | 2" | 30.38 " | 27.5 " | ¥123,528 | |
D | DCC-28120-10 | 鋼 | 青 | 105 " | 鋼 | リジッド、スイベル | 3" | 31.5 " | 27 " | ¥426,539 | 見積依頼
|
E | DCC-2860-10 | 鋼 | 青 | 51 " | 鋼 | リジッド、スイベル | 3" | 31.5 " | 27 " | ¥314,564 | |
F | DCC-2860-4 | 鋼 | 青 | 51 " | ガラス繊維入りナイロン | (2)リジッド、(2)スイベル | 2" | 31.5 " | 27 " | ¥236,908 | |
G | DCC-2896-4 | 鋼 | 青 | 84 " | ガラス繊維入りナイロン | (2)リジッド、(2)スイベル | 2" | 31.5 " | 27 " | ¥281,183 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パネルマウントサーキットブレーカ
- サービスジャック
- フレキシブルダクト
- フードサービスダンプバギー
- ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- ラボ機器
- ワイヤーロープと付属品
- パワードリル
- 安全保管
- 油圧モーター
- JAMCO ストックカート
- KISSLER & CO 給水停止
- WATTS 自動温度ガス遮断バルブ、150 psi
- CROWN 抗疲労マット
- BUSSMANN 170Mタイプ FUシリーズ 半導体ヒューズ
- KOHLER 細長い、床、フラッシュメーターシングルフラッシュ
- UNISTRUT チャンネルジョイナーフィッティング
- EATON D6シリーズ汎用リレー
- KERN AND SOHN PBS-ACC シリーズ保護作業カバー
- BALDOR / DODGE 減速機交換部品