VESTIL DCC-17 頑丈なクレードル カート、600 ポンド容量、20 インチ x 20 インチのサイズ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バーとパイプクレードルトラック |
容量 | 600ポンド。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | シルバー |
クレードルの長さ | 3.88 " |
クレードル幅 | 20 " |
前輪径 | 3" |
前輪の材質 | ラバー |
高さ | 9.19 " |
長さ | 20 " |
負荷容量 | 600ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
測定単位 | 各 |
車輪の数 | 4 |
ホイールの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dcc-17.pdf |
後輪径 | 3" |
後輪の材質 | ラバー |
均一な容量 | 600ポンド。 |
重量容量 | 600ポンド。 |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
ホイールタイプ | スイベル |
ホイールの幅 | 1 1 / 4 " |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 23.34 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | クレードルの長さ | 後輪の材質 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 幅(Width) | クレードル幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCC-28120-10 | 鋼 | 青 | 105 " | 鋼 | リジッド、スイベル | 3" | 31.5 " | 27 " | ¥426,539 | 見積依頼
| |
DCC-2860-10 | 鋼 | 青 | 51 " | 鋼 | リジッド、スイベル | 3" | 31.5 " | 27 " | ¥314,564 | ||
DCC-2860-4 | 鋼 | 青 | 51 " | ガラス繊維入りナイロン | (2)リジッド、(2)スイベル | 2" | 31.5 " | 27 " | ¥236,908 | ||
DCC-2896-10 | 鋼 | 青 | 84 " | 鋼 | リジッド、スイベル | 3" | 31.5 " | 27 " | ¥384,564 | 見積依頼
| |
DCC-2896-4 | 鋼 | 青 | 84 " | ガラス繊維入りナイロン | (2)リジッド、(2)スイベル | 2" | 31.5 " | 27 " | ¥281,183 | 見積依頼
| |
DCC 80 | 鋼 | 青 | 30 " | ガラス繊維入りナイロン | - | 2" | 30.38 " | 27.5 " | ¥123,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。