VESTIL DCC-2860-10 頑丈なクレードル カート、10000 ポンド容量、63インチ x 31.5インチのサイズ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バーとパイプクレードルトラック |
容量 | 10,000ポンド。 |
キャスター径 | 8" |
キャスター幅 | 3" |
色 | 青 |
クレードルの長さ | 51 " |
クレードル幅 | 27 " |
前輪径 | 8" |
前輪の材質 | フェノール |
高さ | 32.38 " |
長さ | 63.06 " |
負荷容量 | 10000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
車輪の数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
ホイールの数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-dcc-2860-10.pdf |
後輪径 | 8" |
後輪の材質 | 鋼 |
均一な容量 | 10000ポンド。 |
重量容量 | 10000ポンド。 |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | スチール、フェノール樹脂 |
ホイールタイプ | リジッド、スイベル |
ホイールの幅 | 3" |
幅(Width) | 31.5 " |
船の重量(kg) | 172.35 |
船高(cm) | 82.23 |
船の長さ(cm) | 160.18 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | クレードルの長さ | 後輪の材質 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 幅(Width) | クレードル幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCC 17 | アルミニウム | シルバー | 3.88 " | ラバー | スイベル | 1 1 / 4 " | 20 " | - | ¥116,086 | ||
DCC-28120-10 | 鋼 | 青 | 105 " | 鋼 | リジッド、スイベル | 3" | 31.5 " | 27 " | ¥426,539 | 見積依頼
| |
DCC-2860-4 | 鋼 | 青 | 51 " | ガラス繊維入りナイロン | (2)リジッド、(2)スイベル | 2" | 31.5 " | 27 " | ¥236,908 | ||
DCC-2896-10 | 鋼 | 青 | 84 " | 鋼 | リジッド、スイベル | 3" | 31.5 " | 27 " | ¥384,564 | 見積依頼
| |
DCC-2896-4 | 鋼 | 青 | 84 " | ガラス繊維入りナイロン | (2)リジッド、(2)スイベル | 2" | 31.5 " | 27 " | ¥281,183 | 見積依頼
| |
DCC 80 | 鋼 | 青 | 30 " | ガラス繊維入りナイロン | - | 2" | 30.38 " | 27.5 " | ¥123,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。