VESTIL BC シリーズ ビーム クランプ
形式 | モデル | 分。 顎の開き方 | 容量 | 色 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BC-6 | 0" | 6000ポンド。 | オレンジ | 20.25 " | 7.75 " | 20.25 " | 5.25 " | 3トン。 | ¥32,680 | |
B | BC-2 | 2 1 / 2 " | 2000ポンド。 | オレンジ | 16.5 " | 6.25 " | 16.5 " | 3.5 " | 1トン。 | ¥17,599 | |
C | BC-4 | 2 1 / 2 " | 4000ポンド。 | オレンジ | 16 " | 6.5 " | 16 " | 4" | 2トン。 | ¥19,927 | |
D | BC-1 | 2 1 / 2 " | 1000ポンド。 | オレンジ | 16.5 " | 6.25 " | 16.5 " | 3.5 " | 0.5トン。 | ¥15,055 | |
E | BC-10 | 4 1 / 2 " | 10000ポンド。 | 青 | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 5トン。 | ¥46,128 | |
F | BC-8 | 4 1 / 2 " | 8000ポンド。 | 青 | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 4トン。 | ¥39,857 |
BCシリーズビームクランプ
Vestil ビーム クランプは、フランジ エッジから荷重を分散させ、天井吊り作業中の I ビーム フランジの応力を軽減するのに適しています。 クランプを 1000 つのガントリーから別のガントリーに素早く交換するための機械的調整システムと、ホイスト取り付け用の統合された底部取り付けバーを備えています。 これらのスチール製ビーム クランプは、液体や摩耗環境から保護するための塗装仕上げが特徴です。 これらのビーム クランプは、10000 ~ XNUMX ポンドの範囲の耐荷重を備えた幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴミ箱トップ
- ゲージコック
- ビーカー
- MIG溶接ワイヤー
- ケーブル安全スプリング
- ストレージロッカー
- 遠心ポンプ
- アクセスバリアと群集管理
- 実験器具
- 車体工具
- STRANCO INC パイプマーカー 単相
- VERMONT AMERICAN 高炭素鋼小ねじプラグタップ
- MILWAUKEE グリースカッター、メーカー用No.MXF500
- PALMGREN 砥石ドレッサー
- MARATHON MOTORS ファンおよびブロワーモーター、スプリットフェーズ、防滴、弾力性のあるベース
- EBERBACH ヘビーデューティハンドモーションシェーカー
- WRIGHT TOOL メトリック フィーラー ゲージ
- EATON E34 シリーズ 危険な非照光式押しボタン
- CONDOR 溶接手袋 ストレート親指 スタンダード 牛革 ブラウン
- GROVE GEAR GRGシリーズ、BM-Rスタイル、826サイズ、アイアンマンウォーム減速機