VERMONT AMERICAN 高炭素鋼小ねじプラグタップ
形式 | モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20058 | 3 | 1.875 " | 40 | 0.141 / 0.145 " | #4 | 9 / 16 " | UNC | ¥996 | |
A | 20060 | 3 | 2" | 32 | 0.137 / 0.142 " | #6 | 11 / 16 " | UNC | ¥981 | |
A | 20061 | 3 | 2.125 " | 32 | 0.164 / 0.166 " | #8 | 3 / 4 " | UNC | ¥1,071 | |
A | 20068 | 4 | 2.5 " | 20 | 0.250 / 0.257 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ¥1,105 | |
A | 20080 | 4 | 3 13 / 16 " | 11 | 0.474 / 0.477 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNC | ¥3,234 | |
A | 20078 | 4 | 3.593 | 12 | 0.424 / 0.427 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | UNC | ¥2,828 | |
A | 20076 | 4 | 3.375 " | 13 | 0.362 / 0.364 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | UNC | ¥1,965 | |
A | 20074 | 4 | 3.156 " | 14 | 0.318 / 0.321 " | 7 / 16 " | 1.437 " | UNC | ¥1,818 | |
A | 20071 | 4 | 2 23 / 32 " | 24 | 0.314 / 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | UNF | ¥1,304 | |
A | 20070 | 4 | 2 23 / 32 " | 18 | 0.314 / 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | UNC | ¥1,294 | |
A | 20069 | 4 | 2.5 " | 28 | 0.250 / 0.257 " | 1 / 4 " | 1" | UNF | ¥1,054 | |
A | 20063 | 4 | 2.375 " | 32 | 0.188 / 0.195 " | #10 | 7 / 8 " | UNF | ¥1,119 | |
A | 20064 | 4 | 2.375 " | 24 | 0.216 / 0.220 " | #12 | 15 / 16 " | UNC | ¥1,081 | |
A | 20062 | 4 | 2.375 " | 24 | 0.188 / 0.195 " | #10 | 7 / 8 " | UNC | ¥1,088 | |
A | 20081 | 4 | 3 13 / 16 " | 18 | 0.474 / 0.477 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | UNF | ¥3,404 | |
A | 20079 | 4 | 3.593 | 18 | 0.424 / 0.427 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | UNF | ¥2,660 | |
A | 20077 | 4 | 3.375 " | 20 | 0.362 / 0.364 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | UNF | ¥2,063 | |
A | 20075 | 4 | 3.156 " | 20 | 0.318 / 0.321 " | 7 / 16 " | 1.437 " | UNF | ¥1,840 | |
A | 20073 | 4 | 2 15 / 16 " | 24 | 0.376 / 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | ¥1,568 | |
A | 20072 | 4 | 2 15 / 16 " | 16 | 0.376 / 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | ¥1,646 | |
A | 20084 | 4 | 4.25 " | 10 | 0.584 / 0.586 " | 3 / 4 " | 2" | UNC | ¥4,315 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャビネットのキャッチとラッチ
- キー付きシャフト
- ケーブルサポートグリップ
- 油圧バイブレーター
- 鉛ホース
- 油圧システムコンポーネント
- 手袋と手の保護具
- アークフラッシュ保護
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- WERA TOOLS ねじ回しドライバー
- STRONG HOLD マルチシフトワークベンチ
- TE-CO Tスロットナット
- EBERBACH 顕微鏡スライド保管キャビネット
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 1 / 4-16 Un
- NUPLA エルゴパワースクエアポイントシャベル
- DREMEL フラップホイール
- DIXON B51 シリーズ工業用バタフライ バルブ ウェハー スタイル
- VESTIL ロック戻り止め
- BOSTON GEAR 8 横径ピッチ左手青銅はすば歯車