入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビームクランプ |
容量 | 1000ポンド。 |
クランプロック機構 | レバー |
色 | オレンジ |
ビームフランジWに適合 | 2-1/2 - 8-1/2" |
ビームフランジ幅に適合 | 3 1/8 "から9/5" |
高さ | 6.25 " |
あごの深さ | 3 1 / 2 " |
長さ | 16.5 " |
リフティングクランプスタイル | 水平な |
吊りクランプタイプ | ビームクランプ |
リフティングスタイル | 水平な |
材料 | 鋼 |
最大。 適合フランジ幅 | 9.63 " |
最大あごの開口部 | 8 1 / 2 " |
マックス 負荷 | 1000ポンド |
測定単位 | 各 |
分。 適合フランジ幅 | 3.13 " |
分。 顎の開き方 | 2 1 / 2 " |
全体の深さ | 16.5 " |
全体の高さ | 6.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.5 " |
全体の厚さ | 0.16 " |
全幅 | 3.5 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bc-1.pdf |
リング径 | 0.787402 " |
UPC | 691215004558 |
幅(Width) | 3.5 " |
作業負荷限界 | 0.5トン。 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 分。 顎の開き方 | 容量 | 色 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-10 | 4 1 / 2 " | 10000ポンド。 | 青 | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 5トン。 | ¥46,128 | ||
BC-2 | 2 1 / 2 " | 2000ポンド。 | オレンジ | 16.5 " | 6.25 " | 16.5 " | 3.5 " | 1トン。 | ¥17,599 | ||
BC-4 | 2 1 / 2 " | 4000ポンド。 | オレンジ | 16 " | 6.5 " | 16 " | 4" | 2トン。 | ¥19,927 | ||
BC-6 | 0" | 6000ポンド。 | オレンジ | 20.25 " | 7.75 " | 20.25 " | 5.25 " | 3トン。 | ¥32,680 | ||
BC-8 | 4 1 / 2 " | 8000ポンド。 | 青 | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 4トン。 | ¥39,857 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。