VESTIL BC-6 ビーム クランプ、水平リフト スタイル、6000 ポンド容量
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
アイテム価格 | ビームクランプ |
容量 | 6000ポンド。 |
クランプロック機構 | レバー |
色 | オレンジ |
ビームフランジWに適合 | 3-1/2 to 12-1/4" |
ビームフランジ幅に適合 | 3 1/2 "から12/1" |
高さ | 7.75 " |
あごの深さ | 5 1 / 2 " |
長さ | 20.25 " |
リフティングクランプスタイル | 水平な |
吊りクランプタイプ | ビームクランプ |
リフティングスタイル | 水平な |
材料 | 鋼 |
最大。 適合フランジ幅 | 12.25 " |
最大あごの開口部 | 13 1 / 4 " |
マックス 負荷 | 6,000ポンド。 |
測定単位 | 各 |
分。 適合フランジ幅 | 3.5 " |
分。 顎の開き方 | 0" |
全体の深さ | 20.25 " |
全体の高さ | 7.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20.25 " |
全体の厚さ | 0.16 " |
全幅 | 5.25 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-bc-6.pdf |
リング径 | 0.787402 " |
UPC | 691215004589 |
幅(Width) | 5.25 " |
作業負荷限界 | 3トン。 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 19.69 |
船の長さ(cm) | 51.44 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 分。 顎の開き方 | 容量 | 色 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-1 | 2 1 / 2 " | 1000ポンド。 | オレンジ | 16.5 " | 6.25 " | 16.5 " | 3.5 " | 0.5トン。 | ¥15,055 | ||
BC-10 | 4 1 / 2 " | 10000ポンド。 | 青 | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 5トン。 | ¥46,128 | ||
BC-2 | 2 1 / 2 " | 2000ポンド。 | オレンジ | 16.5 " | 6.25 " | 16.5 " | 3.5 " | 1トン。 | ¥17,599 | ||
BC-4 | 2 1 / 2 " | 4000ポンド。 | オレンジ | 16 " | 6.5 " | 16 " | 4" | 2トン。 | ¥19,927 | ||
BC-8 | 4 1 / 2 " | 8000ポンド。 | 青 | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 4トン。 | ¥39,857 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。