バイメタル独自の鋸技術
Starrettによって開発されたこの特許取得済みのプロセスは、鋸歯との溶接接触を170%多く提供します。 さらに、ブレードは歯の滑りに抵抗し、骨折や破損を大幅に軽減します。 ワイヤーのXNUMXつのストリップは、ソリッドステート拡散ボンドを介してバッキングスチールに結合され、手間のかからない切断と長いブレード寿命をもたらすマルチエッジ切断性能を提供します。
1880年以来、Starrettは、機械工が使用する工具と器具のメーカー、および工具と金型のメーカーです。 本社はマサチューセッツ州アソルにあります。 続きを読む
Starrett角度計は、磁性ベースを備えた耐衝撃性のプラスチックボディを備えており、鉄の表面で手作業を行うことができます。 これらのメーターは、0〜90度の読み取り値を持つ大きくて読みやすい目盛りを備えており、配管、電気、およびHVACアプリケーションで角度を識別するために使用されます。
Starrettセンターベースとデプスアタッチメントは、穴間の中心距離を測定し、ボアとグルーブのデプス測定中にキャリパーのバランスをとるのに理想的です。 これらのツールは、研磨条件に耐えるための鋼構造を備えています。
これらの工具は、旋盤またはグラインダーで角度プロファイルを加工購入に進むきにねじ切り工具をガイドするために使用されます。 それらはサテンクローム仕上げの焼き戻し鋼構造を特徴とし、14、20、24、および32インチを決定することができます。
それらは、組積造、金属加工、および木工用途での角度、長さ、および深さの測定用に設計されています。 これらのユニットは、正確な読み取りのために中央/正方形/分度器ヘッドを備えた鋼/強化鋼/焼入れ鋼ブレードを備えています。 それらは1、2、3および4個のセットで利用できます。
これらのマイクロメータは、くぼみ、キー溝、穴、スロットの深さを測定するために使用されます。 それらは、1インチ刻みで距離を測定できる、研磨され、ラップ仕上げされ、硬化されたベースとマイクロメータヘッドを備えています。 それらは75mmから6インチまでの範囲のベース長で利用可能です。
Starrettダイヤルキャリパーは、インチ法とメートル法の両方で、内部、外部、深さ、およびステップの測定を行うために使用されます。 これらのキャリパーの精度は0.001インチで、金属加工、機械工学、機械加工のアプリケーションで広く使用されています。
これらのダイヤルゲージは、小さな距離と角度を測定し、それらを文字盤の回転運動に変換するために使用されます。 これらは、インペリアルシステムでは0.00005〜0.001インチ、メートル法では0.001〜0.01mmの範囲の目盛りで使用できます。
Starrett デジタル ノギスは、メートル法と SAE システムの両方で測定を行うために使用されます。 これらのユニットは、読みやすい LCD 画面を備えています。 カーボンファイバーとステンレススチールのバージョンがあります。
校正証明書付きの XNUMX つのゴム製テスト ブロックを含むデュロメーター テスト ブロック セットが含まれています。 ショア A スケールを備えており、デュロメータの動作状態をテストし、硬度値を見つけるために使用されます。
ドリルプレスやフライス盤のスピンドル中心と作業点を簡単かつ正確に特定するために使用されます。 工具鋼構造で、シングルエンドとダブルエンドのバリエーションがあります
工作機械や製造部品の測定や校正の比較基準として使用できる正確な寸法を設定するためのレイアウトや検査作業で広く使用されている硬化鋼製ゲージブロック。 長方形、円形、Vブロックのバリエーションがあります
軟質金属から炭化物まで、さまざまな材料の硬度値を見つけるために使用されるASTM準拠のベンチトップ硬度計。 安定した鋳鉄構造を持ち、ロックウェルスケールAからHおよびKを処理できます
基準定盤からのワークピースの高さを+/- 0.0015インチの精度でマークするために使用されます。 鋳鉄製のベース、デジタル表示LCDディスプレイ、スライドを固定位置に保持するロックを備えた硬化ステンレス鋼構造が特徴です
穴やワイヤーの直径を測定するために使用される、さまざまな鋼製テーパー、穴、ドリル、ワイヤーゲージが含まれています。 さまざまな長さと測定範囲をご用意
さまざまな電子、ダイヤル、プランジャーのインジケーターやゲージをサポートするために使用されるインジケーター ホルダー、磁気ベース、アタッチメントが含まれます。 さまざまな長さ、直径、ねじサイズをご用意しています
穴の直径や溝の幅など、さまざまな物の内径を測定するために使用されます。 1 インチの分解能で 0.0001 インチ単位で 0.00005 インチの精度で直径を測定できます
さまざまな直径と範囲のスターレット マイクロメーター ボール アタッチメント、端部測定ロッド、その他の接触アタッチメントが含まれています
科学研究および自動車整備施設のコンポーネントの測定、調整、および位置決めに適しています。 わかりやすく正確な読みやすさを実現する、はっきりとした数字と千鳥状のラインを備えた袖のデザイン
機械工場、検査部門、工具室、自動車サービスセンターでコンポーネントの厚さ、直径、長さを測定するために設計されています。 0.001 インチおよび 0.0001 インチの解像度と 3 個、6 個、および 12 個のセットのバリエーションで利用可能
1インチの精度まで0.0001インチ刻みで寸法を測定するために使用されるハンドヘルドツール。 機械的および電子的バリエーションで利用可能
ワークピースを水平にし、研削盤、フライス盤、プレーナー、シェーパー、ドリルプレスのスロットと開口部のサイズをチェックするのに最適です。 スムーズで簡単な調整のためのスライディングパラレルを備えています。 5/16および9/32インチ幅のバリエーションで利用可能
ワイヤー、リーマー、スクライバーポイント、タップ、ドリルなどの小物を保持するために使用される工具保持装置。 ローレットスチールハンドルと八角形PVCハンドルのバリエーションをご用意
スターレットの各種精密工具を保護・保管するための定盤スタンドや保管・キャリングケースが付属します。 アダプター、ケーブル、延長も含まれます
工業用部品の内径/外径、幅、長さを測定するために設計されています。 フリクションシンブルとラチェットシンブルのバリエーションをご用意
木工、製造、建設用途でのワークピースの測定とマーキング、および機械加工されたコンポーネントの直角度のチェックに適しています。 耐久性のための鋳鉄/工具鋼/ステンレス鋼構造。 1ピース、2ピース、4ピースのオプションで利用可能
ベベルの設定、角度の転送、カッターのクリアランスの確認、および小さな二乗作業に使用されます。 選択されたモデルは、読みやすいようにデュアルレーザー彫刻スケールを備えています。 アルミニウム、プラスチック、工具鋼のオプションで利用可能
凸面と凹面の両方の半径を測定するための5つの異なるゲージ面と統合されています。 耐久性のための特徴的な鋼構造
さまざまなゲージ、定規、直定規が含まれ、読みやすい目盛りと10のSAEおよび8メートル法の目盛りスタイルのオプションがあります。 さまざまな長さ、厚さ、幅で利用可能
生産ラインでの検査時にねじ山のピッチ/リードを測定するのに最適です。 偶発的な衝撃による損傷を防ぐための折りたたみ式リーフデザインが特徴です。 鋼と工具鋼のオプションで利用可能
機械加工アプリケーションの金属表面にマークを付けるために使用されます。 精密なマーキングのための細かくテーパーが付けられた硬化鋼/超硬チップと、転がりを防ぐための六角形のヘッド(一部のモデル)。 6、9、12インチの長さのバリエーションで利用可能
インボリュート溝と統合されているため、丸いワークピースや表面に確実に装着できます。 建設、機械加工、製造用途でのワークピースのレベリングに最適です。 2.5〜15インチの長さのオプションで利用可能
さまざまな金属部品の厚さを正確に測定するために使用されます。 ブレード、缶シーム、ディスク、ハブ、各種アンビル マイクロメーターなど、精度 0.0001 インチ、分解能 0.00005 インチのさまざまな機械式および電子式マイクロメーターが含まれています。 フラット、ラウンド、ブレード、V 字型のバリエーションが用意されています
工具メーカーや整備士がレイアウト作業で正確な測定を行い、測定値をワークピースから測定器に転送するために使用します
品質管理および検査作業の基準面を提供するために使用される、アングルプレート、立方体、緯線などのさまざまな花崗岩の定盤が含まれています。 さまざまな厚さで利用可能
さまざまな深さ、材料、解像度の、ダイヤル、デジタル、テーパー/ワイヤー厚さゲージなど、Starrett厚さゲージの全範囲が含まれています
研究室、製造工場、生産ラインでの幅や外径・内径の測定に最適です。 摩耗を最小限に抑えるステンレススチール構造。 ポリッシュスチールとサテンクロム仕上げのオプションが利用可能
自動/手動センターパンチは、穴あけの前に金属/木製の表面にターゲットゾーンをマークするのに理想的な刻み付きフィンガーグリップを備えた硬化および焼き戻し鋼構造を備えています。 工具鋼、高炭素鋼、鋼材で利用可能
ピンや穴を損傷することなくピンを取り付けたり取り外したりするために使用されるワンピースおよびツーピースのドライブピンパンチ。 さまざまなチップサイズと長さで利用可能
コンプレッサー、ポンプ、モーターにシャフトを取り付ける際に、ワークピースの角度と半径方向のミスアライメントを処理するように設計されています。 一部のモデルには、インジケーターとキャリングケースが装備されています
Starrettは、測定器、精密工具、手工具を製造しています。 同社の精密工具範囲には、マイクロメートル、キャリパー、定規、分度器、レベル、ゲージ、ダイヤルインジケーター、定盤、正方形、万力が含まれます。 Starrettマイクロメートルカタログは、さまざまな機械的、デジタル/電子的、深さ、および内部マイクロメートルで構成されており、1インチ刻みで0.0001インチの精度で寸法を測定するために使用されます。 Starrettは、金属加工、林業、木工業界で測定を行うためのノギス、ダイヤル、デジタル、スプリングキャリパーも製造しています。 スターレットダイヤルゲージ 小さな直線距離を回転運動に変換します。 それらは、メートル法では0.001mmから0.01mmの範囲で、インペリアルシステムでは0.00005インチから0.001インチの範囲の目盛りで使用できます。 スターレットマイター分度器 角度の直接および比較測定に使用され、手動、デジタル、マイター、およびユニバーサル斜角のバリエーションで利用できます。 これらのツールは、ベベルの設定、角度の転送、またはカッターのクリアランスのチェックのために、機械工、ツールメーカー、および品質検査官によって広く使用されています。 硬度計やタコメーターなど、これらのStarrettツールの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
これらのStarrettツールはサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 したがって、それらはいくつかのピースからなるパックで提供されます。 これらのツールは、航空貨物ではなく、宅配便の輸送に適しています。
Starrettによって開発されたこの特許取得済みのプロセスは、鋸歯との溶接接触を170%多く提供します。 さらに、ブレードは歯の滑りに抵抗し、骨折や破損を大幅に軽減します。 ワイヤーのXNUMXつのストリップは、ソリッドステート拡散ボンドを介してバッキングスチールに結合され、手間のかからない切断と長いブレード寿命をもたらすマルチエッジ切断性能を提供します。
ダイヤルゲージは、直線距離を、4インチの精度で最大0.0001インチの寸法を測定する回転運動に変換します。 それらは通常、磁気ベースまたは別のStarrettフィクスチャに取り付けられます。
測定面の間に設定バーを置きます。 ラチェットがカチッと音を立てたら、指ぬきをそっと回します。 シンブルゼロとスリーブインデックスが揃うまでスリーブを静かに回し、スパナを穴に入れます。 Starrettマイクロメータが校正されました。
通常の外側マイクロメーターと深さマイクロメーターはどちらも同じスピンドルと目盛りを備えていますが、深さマイクロメーターの目盛りの順序は逆になります。 デジタル深さマイクロメーターは、従来の線目盛深さマイクロメーターよりも優れた分解能を備えています。