STARRETT デジタルノギス Starrett デジタル ノギスは、メートル法と SAE システムの両方で測定を行うために使用されます。 これらのユニットは、読みやすい LCD 画面を備えています。 カーボンファイバーとステンレススチールのバージョンがあります。
Starrett デジタル ノギスは、メートル法と SAE システムの両方で測定を行うために使用されます。 これらのユニットは、読みやすい LCD 画面を備えています。 カーボンファイバーとステンレススチールのバージョンがあります。
デジタルノギスは、物体の寸法を非常に高い精度で測定します。それらは XNUMX つの顎で構成され、XNUMX つは固定、もう XNUMX つは可動で、物体をつかむために使用できます。彼らはデジタルを持っています...続きを読む
ゲージ
カリパス
デジタルキャリパー
Starrettデジタルノギスは、製造、研究開発、科学施設での物体の内部および外部距離を測定するために設計されています。 これらの測定キャリパーは、コントラストが高く、測定値を小数点以下の精度で表示するための読みやすいLCD読み出しを備えています。 スターレットキャリパーは、インチ/ミリメートルメートル法変換と誘導型リニアエンコーダシステムを備えており、高精度を実現します。 これらは、機械加工店や自動車施設で通常見られるほこり、汚れ、冷却剤、および水に対してIP67レベルの保護を提供します。 これらの測定キャリパーは、保存されたデータを電子機器やコンピューターに転送するためのワイヤレスデータ伝送を備えています。 データを失うことなく、30フィートの範囲のデバイスにデータを転送できます。 スターレットキャリパーは、研磨剤や実験室条件に対する損傷や摩耗を防ぐために、ステンレス鋼の測定面を硬化させています。 それらは、耐久性のための頑丈なスライドとバーの配置と、測定値を転送するためにキャリパーを所定の位置にロックするためのスライドロックを備えています。 これらのデジタルキャリパーには、バッテリーをその場で簡単に充電するための充電式バッテリーポートがあります。
Starrettデジタルノギスは、製造、研究開発、科学施設での物体の内部および外部距離を測定するために設計されています。 これらの測定キャリパーは、コントラストが高く、測定値を小数点以下の精度で表示するための読みやすいLCD読み出しを備えています。 スターレットキャリパーは、インチ/ミリメートルメートル法変換と誘導型リニアエンコーダシステムを備えており、高精度を実現します。 これらは、機械加工店や自動車施設で通常見られるほこり、汚れ、冷却剤、および水に対してIP67レベルの保護を提供します。 これらの測定キャリパーは、保存されたデータを電子機器やコンピューターに転送するためのワイヤレスデータ伝送を備えています。 データを失うことなく、30フィートの範囲のデバイスにデータを転送できます。 スターレットキャリパーは、研磨剤や実験室条件に対する損傷や摩耗を防ぐために、ステンレス鋼の測定面を硬化させています。 それらは、耐久性のための頑丈なスライドとバーの配置と、測定値を転送するためにキャリパーを所定の位置にロックするためのスライドロックを備えています。 これらのデジタルキャリパーには、バッテリーをその場で簡単に充電するための充電式バッテリーポートがあります。
形式 | モデル | SPC出力 | 正確さ | シミュレーション例 | アイテム価格 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 799AZ-40 / 1000 | ¥464,299 | |||||||||
B | B5000BZ-24 / 600 | ¥450,840 | |||||||||
C | 5002BZ-16 / 400 | ¥565,768 | |||||||||
D | 5002BZ-24 / 600 | ¥406,890 | |||||||||
E | 798B-6 / 150 W / SLC | ¥109,118 | |||||||||
F | 798B-8 / 200 W / SLC | ¥115,710 | |||||||||
G | B5000BZ-40 / 1000 | ¥574,538 | |||||||||
H | 5006BZ-14 / 350 | ¥394,376 | |||||||||
I | 798B-12 / 300 W / SLC | ¥164,211 |
デジタルキャリパー
形式 | モデル | 正確さ | アイテム価格 | あごの深さ | レンジ | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EC799A-6 / 150 | ¥50,621 | ||||||
B | 798A-6 / 150 | ¥74,251 | ||||||
C | 798B-12 / 300 | ¥164,249 | ||||||
D | 798B-8 / 200 | ¥107,960 | ||||||
E | 798A-12 / 300 | ¥139,978 | ||||||
F | 798B-6 / 150 | ¥92,677 | ||||||
G | 798A-8 / 200 | ¥99,437 | ||||||
H | EC799A-12 / 300 | ¥122,854 | ||||||
I | 799AZ-24 / 600 | ¥275,559 |
カリパス
デジタル
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | W798B-12/300 | ¥147,938 | |
B | W798B-6/150 | ¥119,845 | |
C | W798B-8/200 | ¥134,525 |
長距離ディープニブジョーデジタルノギス、範囲 24 インチ/0 ~ 600 mm、ニブエッジ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
F5005BZ-24/600 | CU4NQH | ¥964,911 |
ソリッドナットディバイダー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
83A-4 | CU4NXD | ¥21,655 |
スプリングナットキャリパー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
79B-8 | CU4PAT | ¥29,528 |
外側スプリング キャリパー、0 インチ ~ 4 インチ/0 mm ~ 100 mm、スプリング、クイック スプリング ポイント
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
79B-4 | CU4NXP | ¥19,080 |
スプリングナットキャリパー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
79B-6 | CU4PAR | ¥19,773 |
出力インチケース付き電子ノギス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
B5000BZ-20 / 500 | CU4MVC | ¥526,143 |
詳細はこちら
- 配電設備
- ソーラーパネルとアクセサリー
- 中央機器
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 騒音コントロール
- ヒンジ
- ダイレクトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- 空気圧フロー制御とニードルバルブ
- 油圧高圧フィルター
- 鉄筋腐食ロケーター
- NORTON ABRASIVES タイプ1非強化研磨カットオフホイール
- E JAMES & CO ゴムシート、耐候性、40A
- WESCO アルミとスチールのUボート
- TORK タイマーアクセサリー
- GPIMETERS コネクタ
- LEESON プレミアムダックウォッシュガードモーター、三相、TENV/TEFC、C フェイス、ベース付き
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、4HSB、エラストマーカップリング
- DESTACO 2007 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、U バー
- WESTWARD スラストワッシャー
- MANITOWOC フレームアセンブリ