入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子デジタルノギス |
正確さ | +/-0.001インチ/0.03 mm |
校正証明書 | いいえ |
シミュレーション例 | プラスチック |
IP評価 | 67 |
あごの深さ | 1.88 " |
材料 | ステンレス鋼 |
レンジ | 0~8"/0~200mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC出力 | 有り |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | アイテム価格 | あごの深さ | レンジ | SPC出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC799A-12 / 300 | +/-0.0015インチ/0.04 mm | 電子デジタルノギス | 2.5 " | 0~12"/0~300mm | いいえ | ¥117,939 | ||
EC799A-6 / 150 | +/-0.001インチ/0.02 mm | 電子デジタルノギス | 1.5 " | 0~6"/0~150mm | いいえ | ¥49,765 | ||
799AZ-24 / 600 | +/-0.002インチ/0.05 mm | 電子ノギス | 4" | 0〜600mm | いいえ | ¥264,537 | ||
798B-6 / 150 | +/-0.001インチ/0.03 mm | 電子デジタルノギス | 1.5 " | 0~6"/0~150mm | 有り | ¥88,969 | ||
798B-12 / 300 | +/-0.001インチ/0.03 mm | 電子デジタルノギス | 2.5 " | 0~12"/0~300mm | 有り | ¥164,791 | ||
798A-6 / 150 | +/-0.001インチ/0.03 mm | 電子デジタルノギス | 1.5 " | 0~6"/0~150mm | いいえ | ¥71,406 | ||
798A-8 / 200 | +/-0.001インチ/0.03 mm | 電子デジタルノギス | 1.875 " | 0~8"/0~200mm | いいえ | ¥95,459 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。