STARRETT アングルピッチとスロープロケーター Starrett角度計は、磁性ベースを備えた耐衝撃性のプラスチックボディを備えており、鉄の表面で手作業を行うことができます。 これらのメーターは、0〜90度の読み取り値を持つ大きくて読みやすい目盛りを備えており、配管、電気、およびHVACアプリケーションで角度を識別するために使用されます。
Starrett角度計は、磁性ベースを備えた耐衝撃性のプラスチックボディを備えており、鉄の表面で手作業を行うことができます。 これらのメーターは、0〜90度の読み取り値を持つ大きくて読みやすい目盛りを備えており、配管、電気、およびHVACアプリケーションで角度を識別するために使用されます。
角度計、磁気ベース、0〜90度、赤色、プラスチックボディ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AM-2 | AC4HDE | ¥5,780 |
詳細はこちら
- 機械液
- パワードリル
- ストラップおよびストラップ装置
- 溶接棒とワイヤー
- 自動車用化学薬品
- マニホールドゲージセット付属品
- 暖房ケーブル
- ハンガー
- 一時的および携帯型発電所
- ステンレス製の格子
- PRO-LINE 人間工学に基づいたコーナーワークベンチ
- FLAMBEAU 調節可能なコンパートメントボックス
- CAROL ランプコード
- SNAP-TITE Hシリーズカプラースチール、オスSAE37度フレア
- ARLINGTON INDUSTRIES トラップドアカバーキット
- BUSSMANN 非シリーズクラスHヒューズ
- APPROVED VENDOR ライナードリルブッシュ
- REMCO ナローディッシュブラシ 中
- CDI CONTROL DEVICES 圧力リリーフバルブ
- WEG 臨死体験エンドシールド