STARRETT コンビネーションスクエアセットとコンポーネント それらは、組積造、金属加工、および木工用途での角度、長さ、および深さの測定用に設計されています。 これらのユニットは、正確な読み取りのために中央/正方形/分度器ヘッドを備えた鋼/強化鋼/焼入れ鋼ブレードを備えています。 それらは1、2、3および4個のセットで利用できます。
それらは、組積造、金属加工、および木工用途での角度、長さ、および深さの測定用に設計されています。 これらのユニットは、正確な読み取りのために中央/正方形/分度器ヘッドを備えた鋼/強化鋼/焼入れ鋼ブレードを備えています。 それらは1、2、3および4個のセットで利用できます。
角セットと部品を組み合わせて内角・外角を決め、部品の高さ・奥行きを確認します。定規、プロテクターヘッド、...続きを読む
スクエアブレード
Starrettコンビネーションスクエアブレードは、正確な測定が必要なアプリケーションのベベル分度器、コンビネーションスクエアおよびセットに適しています。 曲げや破損に強いスチール構造が特徴で、一部のモデルは高い耐摩耗性を備えたサテンクローム仕上げが特徴です。 測定中の人的エラーを最小限に抑えるために、目盛りが読みやすくなっています。 4、6、12、24インチの長さで利用できる、これらのさまざまなブレードから選択してください。
Starrettコンビネーションスクエアブレードは、正確な測定が必要なアプリケーションのベベル分度器、コンビネーションスクエアおよびセットに適しています。 曲げや破損に強いスチール構造が特徴で、一部のモデルは高い耐摩耗性を備えたサテンクローム仕上げが特徴です。 測定中の人的エラーを最小限に抑えるために、目盛りが読みやすくなっています。 4、6、12、24インチの長さで利用できる、これらのさまざまなブレードから選択してください。
組み合わせ正方形
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 11MH-300 | ¥39,952 | |
B | C33H-12-4R | ¥35,991 | |
C | C33H-12-16R | ¥45,800 | |
D | C11MEH-300 | ¥41,565 | |
E | C33MH-150 | ¥38,868 | |
F | C11MH-300 | ¥40,013 | |
G | 11MH-150 | ¥28,772 |
コンビネーションスクエアセット
形式 | モデル | アイテム価格 | ブレードの長さ | ブレード材質 | 個数 | 終了 | 卒業タイプ | 卒業 | ヘッド素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C11H-12-4R | ¥32,822 | |||||||||
A | C11H-6-4R | ¥35,122 | |||||||||
B | C434-12-4R | ¥92,322 | |||||||||
C | 11H-12-4R | ¥28,479 | |||||||||
D | C434M-300 | ¥99,492 |
コンビネーションセット
コンビネーションセット
形式 | モデル | ブレードの長さ | 終了 | ヘッド形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 434-18-4R | ¥101,995 | ||||
B | 435-12-16R | ¥78,693 | ||||
C | 9-12-16R | ¥86,965 | ||||
D | 9-12-4R | ¥78,950 | ||||
E | 434-12-4R | ¥86,370 |
組み合わせ正方形
Starrettの組み合わせの正方形は、ルールと、ルールに接続できる300つまたは複数の交換可能なヘッドで構成されます。 ブランドのコンビネーションスクエアは、リバーシブルロックボルト、スクライバー、水準器を備えたスクエアヘッドを備えています。 彼らはまた、通常またはサテンクローム仕上げを特徴とする焼入れ鋼、写真彫刻ブレードを持っています。 18 mm、24インチ、XNUMXインチのブレード長で利用可能なこれらの組み合わせの正方形の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Starrettの組み合わせの正方形は、ルールと、ルールに接続できる300つまたは複数の交換可能なヘッドで構成されます。 ブランドのコンビネーションスクエアは、リバーシブルロックボルト、スクライバー、水準器を備えたスクエアヘッドを備えています。 彼らはまた、通常またはサテンクローム仕上げを特徴とする焼入れ鋼、写真彫刻ブレードを持っています。 18 mm、24インチ、XNUMXインチのブレード長で利用可能なこれらの組み合わせの正方形の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 個数 | ブレードの長さ | ブレード材質 | 終了 | 卒業タイプ | 卒業 | ヘッド素材 | ヘッド形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11H-24-4R | ¥48,496 | |||||||||
B | C11MH-150 | ¥32,117 | |||||||||
B | 33JHC-6-4R | ¥46,040 | |||||||||
B | 33JH-6-16R | ¥31,968 | |||||||||
C | 11H-12-16R | ¥35,525 | |||||||||
D | C33H-24-16R | ¥67,069 | |||||||||
B | C11MEHC-600 | ¥72,332 | |||||||||
E | 11HC-12-4R | ¥37,289 | |||||||||
F | C11H-6-16R | ¥30,986 | |||||||||
G | C11HC-12-4R | ¥37,786 | |||||||||
H | C11H-24-4R | ¥63,106 | |||||||||
H | C11H-18-4R | ¥54,497 | |||||||||
I | C33H-6-4R | ¥39,969 | |||||||||
J | C434-12-16R | ¥104,643 |
コンビネーションスクエアセット
スターレットコンビネーションスクエアセットは、写真彫刻、硬化、焼き戻しされたサテンクロームスチールブレード、スクエアヘッド、センターヘッド、分度器ヘッドで構成されています。 正方形のヘッドには、90度の正方形の面と45度のマイター面の精密な研磨があります。 直角と平行線を作るために使用され、直角定規、マイター、デプスゲージ、ハイトゲージとしても使用できます。 センターヘッドは、円筒形または正方形のワークピースの中心を正確に特定するために使用されますが、分度器ヘッドは、角度を正確に測定するために使用される、0〜180度の範囲の直読式の二重目盛りを備えた回転タレットを備えています。 このコンビネーションスクエアセットは、リバーシブルロックボルト、スクライバー、水準器を備えており、ケースに収められています。 リバーシブルロックボルトにより、ロックボルトやナットを外さずにブレードを裏返すことができ、ブレードとヘッドの適切な位置合わせが保証されます。
スターレットコンビネーションスクエアセットは、写真彫刻、硬化、焼き戻しされたサテンクロームスチールブレード、スクエアヘッド、センターヘッド、分度器ヘッドで構成されています。 正方形のヘッドには、90度の正方形の面と45度のマイター面の精密な研磨があります。 直角と平行線を作るために使用され、直角定規、マイター、デプスゲージ、ハイトゲージとしても使用できます。 センターヘッドは、円筒形または正方形のワークピースの中心を正確に特定するために使用されますが、分度器ヘッドは、角度を正確に測定するために使用される、0〜180度の範囲の直読式の二重目盛りを備えた回転タレットを備えています。 このコンビネーションスクエアセットは、リバーシブルロックボルト、スクライバー、水準器を備えており、ケースに収められています。 リバーシブルロックボルトにより、ロックボルトやナットを外さずにブレードを裏返すことができ、ブレードとヘッドの適切な位置合わせが保証されます。
形式 | モデル | ブレードの長さ | 終了 | ヘッド素材 | ヘッド形式 | アイテム価格 | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11H-6-16R | ¥30,022 | |||||||
B | 11H-4-4R | ¥23,120 | |||||||
C | C11H-4-4R | ¥30,238 | |||||||
D | C11HC-6-4R | - | 見積依頼 | ||||||
D | C33HC-6-4R | ¥56,729 | |||||||
E | C435-12-4R | ¥74,929 |
6インチコンビネーションスクエア; 2個
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
33JH-6-4R | AE6NAC | ¥28,135 |
分度器ヘッド非可逆鋳鉄
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CPNR-1224W | AC4HBC | ¥34,195 |
スクエアヘッド、スクエア、鋳鉄
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H11-6 | CJ3MTE | ¥17,824 |
分度器ヘッドリバーシブルスチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CPR-1224S | AC4HBD | ¥40,868 |
センターヘッド、鋳鉄
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
C11-6 | CH9UVR | ¥14,190 |
特徴
- スターレットコンビネーションスクエアブレードは、正確に測定するためのコンビネーションスクエアとセットおよびベベル分度器に適しています。
- 四角いヘッドが特徴で、リバーシブルロックボルト、スクライバー、水準器が装備されています。
- スターレット 組み合わせ正方形 定規と、定規に取り付けることができる XNUMX つ以上の交換可能なヘッドが装備されています。
- スターレット 角刃 読みやすい目盛りが付いているので、測定時の人為的ミスが軽減されます。
- スターレット 組み合わせ正方形セット 精密研磨された90度の正方形面と45度の留め継ぎ面を持ち、平行線・直角を引くことができます。 メートル、三方尺、高さゲージ、深さゲージとして使用できます。
動作メカニズム
- スターレットコンビネーションスクエアは、ハンドルに取り付けられたルータイプのブレードで構成されています。
- ハンドルにはショルダーとアンビルが付いています。
- 僧帽弁の測定とレイアウトのために、肩はブレードに対して 45 度の角度で配置されます。
- アンビルは、それ自体とブレードとの間に 90 度の角度で配置されます。
- ハンドルには調節可能なノブが付いており、定規の端に沿って水平に動かすことができます。
- スクライバーとバイアルは、それぞれ測定値をマークするため、および鉛直およびレベルを測定するためにハンドルのヘッド内に配置されています。
よくある質問
スターレットの組み合わせ四角形を使用してゲージをマークしたり、ラインを引いたりするにはどうすればよいですか?
- 専用のケガキゲージを使用して、建具をレイアウト購入に進むきに作業するピースの端に平行な線を引きます。
- 四角形を希望のオフセットに配置し、ピースの側面に沿って四角形を動かしながら、スクライバーまたはマーキング ナイフで線を打ちます。
組み合わせマスにある尖ったものは何ですか?
尖ったピンはスクライブとして知られており、測定値のマーキングに使用されます。
詳細はこちら
- レースウェイとアクセサリー
- グラスファイバー
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- ピン
- ラボ診断
- ホースリールアクセサリー
- ポータブルバンドソー
- コンパートメント引き出し
- ワイヤー棚
- 収納トレイ
- MILWAUKEE ティンスニップ
- PLASTIC SUPPLY エルボーPVC45度
- KILLARK ガスケットハブ
- APPROVED VENDOR スラックアジャスター自動
- SMITH-COOPER ハーフカップリング
- VIBCO ポータブルラグタイプ、電気バイブレーター
- UNITED SCIENTIFIC キャセロール
- EMERSON UPSバイパススイッチ
- DANFOSS 圧力制御
- SCHNEIDER ELECTRIC 修理部品