SQUAREDオープンオンライズ液面スイッチ
形式 | モデル | 茎の長さ | コンジットサイズ | フロート径 | VA評価 | 幅(Width) | 高さ | 最大電圧 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9036DG2R | - | 3.5 " | 7" | 460 VAC | 2.53 " | 4.27 " | 575 | 垂直オープンタンク | ¥13,325 | |
A | 9036DW31R | - | 2.75 " | 7" | 460 VAC | 2.53 " | 4.27 " | 575 | 垂直オープンタンク | ¥91,965 | |
A | 9036DG2CR | - | 1/2 "、3/4" | 7" | 460 VAC | 2.55 " | 4.5 " | 600 | 垂直オープンタンク | ¥17,996 | |
B | 9037EG8R1F1 | - | 3.5 " | 3.63 " | - | 7.6 " | 7.6 " | 600 | 垂直オープンタンク | ¥80,184 | |
A | 9036GW1R | - | 2.75 " | 7" | 460 VAC | 3.75 " | 8.25 " | 600 | 垂直オープンタンク | ¥188,081 | |
A | 9036GG2R | - | 3.5 " | 7" | 460VCA | 3.43 " | 5.56 " | 575 | 垂直オープンタンク | ¥26,932 | |
C | 9037HG34R | 3.89 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 2.56 " | 4.44 " | 600 | 水平な | ¥47,682 | |
C | 9037HG31R | 4.37 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 2.88 " | 5.98 " | 600 | 水平な | ¥43,152 | |
C | 9037HG30R | 4.37 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 2.88 " | 5.98 " | 600 | 水平な | ¥45,260 | |
C | 9037HG33R | 5.07 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 11.3 " | 5.98 " | 600 | 水平な | ¥45,326 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧クイックカプラー
- 鋲打銃と銃キット
- モールステーパー延長ソケット
- ガス検知管およびポンプ付属品
- パイプカップリング
- トレーニング
- バッグとバッグアクセサリー
- 冷凍試験装置
- ギアモーター
- プールとスパポンプ
- KDR-LINE REACTORS 575/600入力電圧ULタイプ1エンクロージャ入力ラインリアクトル
- WILTON TOOLS 磁気ジョーキャップ、垂直溝付きアルミニウム面
- MILWAUKEE スプラインアダプター
- APPROVED VENDOR 溶接されたチューブ、7/8インチ、6フィート
- BRADY ラップトップシリーズ ワイヤーマーカーテープ
- TENNSCO 作業面上部
- KRYTOX NRTPLSSシリーズ非反応性グリース
- EATON A22シリーズ コンタクトブロック
- TRAMEX コンクリート水分計
- HUMBOLDT 恒温槽