入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体レベルスイッチ |
ボディ材質 | 鋼 |
コンジットサイズ | 3.5 " |
お問合せフォーム | DPST |
電気的接続 | スクリュークランプ |
フロート径 | 2.58 " |
フロートの長さ | 7.13 " |
フロート素材 | ステンレス鋼 |
フロート位置 | 右 |
フロートトラベル | 3" |
高さ | 5.98 " |
HP @ 1フェーズ-115V | 2 |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 3 |
HP @ 1フェーズ-240V | 3 |
HP @ 3フェーズ-230V | 5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 5 |
マックス 現在 | 600A |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
最大電圧 | 600 |
取り付け | 水平な |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | -22度から220度F |
全体の長さ(Overall Length) | 16.06 " |
茎の長さ | 5.07 " |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
スイッチ機能 | 上昇中 |
タンク接続サイズ | 2-1 / 2 "MNPT |
UPC | 785901075608 |
幅(Width) | 11.3 " |
船の重量(kg) | 1.95 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | 茎の長さ | コンジットサイズ | フロート径 | VA評価 | 幅(Width) | 高さ | 最大電圧 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9036DG2R | - | 3.5 " | 7" | 460 VAC | 2.53 " | 4.27 " | 575 | 垂直オープンタンク | ¥13,325 | ||
9036DW31R | - | 2.75 " | 7" | 460 VAC | 2.53 " | 4.27 " | 575 | 垂直オープンタンク | ¥91,965 | ||
9036GG2R | - | 3.5 " | 7" | 460VCA | 3.43 " | 5.56 " | 575 | 垂直オープンタンク | ¥26,932 | ||
9036DG2CR | - | 1/2 "、3/4" | 7" | 460 VAC | 2.55 " | 4.5 " | 600 | 垂直オープンタンク | ¥17,996 | ||
9036GW1R | - | 2.75 " | 7" | 460 VAC | 3.75 " | 8.25 " | 600 | 垂直オープンタンク | ¥188,081 | ||
9037EG8R1F1 | - | 3.5 " | 3.63 " | - | 7.6 " | 7.6 " | 600 | 垂直オープンタンク | ¥80,184 | ||
9037HG30R | 4.37 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 2.88 " | 5.98 " | 600 | 水平な | ¥45,260 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。