交換可能なヘッドトルクレンチ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケールの増分 | 一次スケール範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | IST-10WM250 | ¥46,257 | ||||
A | IST-10WM100 | ¥49,988 |
トルクレンチキット
Yellow Jacket 交換式ヘッド トルク レンチ キットは、自動車メンテナンスや金属加工用途でのダクトレス ミニスプリット フレア ナットに対応するように設計されています。 これらのトルク レンチ キットは交換可能なヘッド設計を採用しており、さまざまなナットやボルトで操作しやすいように調整可能なトルク出力を提供できます。 さらに、過酷な産業上の酷使に耐えられるパウダーコート仕上げの軽量アルミニウム構造と、安全に保管できるロック可能なキャリングケースが特徴です。
Yellow Jacket 交換式ヘッド トルク レンチ キットは、自動車メンテナンスや金属加工用途でのダクトレス ミニスプリット フレア ナットに対応するように設計されています。 これらのトルク レンチ キットは交換可能なヘッド設計を採用しており、さまざまなナットやボルトで操作しやすいように調整可能なトルク出力を提供できます。 さらに、過酷な産業上の酷使に耐えられるパウダーコート仕上げの軽量アルミニウム構造と、安全に保管できるロック可能なキャリングケースが特徴です。
マイクロメータトルクレンチ
交換可能なヘッドを備えた Stanley Proto トルク レンチは、少ないレンチと最小限の手作業でさまざまな組み立て作業や現場作業を行える機能を提供するように設計されています。 これらのフル インターフェイス トルク レンチには、必要なトルク設定に達したかどうかを示すクリック音を発するクリック音インジケーターが付いています。 ASME B107.14M 仕様を満たしており、+/-4% CW および +/-6% CCW の精度を実現し、連続操作を処理するための柔らかく快適なグリップが装備されています。
交換可能なヘッドを備えた Stanley Proto トルク レンチは、少ないレンチと最小限の手作業でさまざまな組み立て作業や現場作業を行える機能を提供するように設計されています。 これらのフル インターフェイス トルク レンチには、必要なトルク設定に達したかどうかを示すクリック音を発するクリック音インジケーターが付いています。 ASME B107.14M 仕様を満たしており、+/-4% CW および +/-6% CCW の精度を実現し、連続操作を処理するための柔らかく快適なグリップが装備されています。
ヘッドトルクレンチ、交換可能、30〜150フィートポンドのスケール範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
IST-10WM150 | CF2AVX | ¥53,945 |
マイクロメーター トルク レンチ 10-50 インチ Lb.
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SKT0769 | AA4JZW | ¥62,359 |
交換可能なヘッドトルクレンチ、10〜50インチポンド。 一次スケール範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CCM 50I MG | CD2UMU | ¥41,941 |
交換可能なヘッドトルクレンチ
Raptor Supplies 幅広いプロトを提供し、 Skプロフェッショナルツール、CDI トルク製品、スターテバント リッチモント & イエロージャケット トルクレンチ。 それらは、自動車の製造と保守、建設、火災と安全の用途向けに、さまざまなナット、ボルト、スタッド、ネジを固定/取り外しするための交換可能なヘッドを備えています。 選択されたモデルは、正確なプリセットトルクでボルトを固定するための可聴クリックアンドフィールインパルストルク制御と、ユーザーの疲労を最小限に抑えるための滑り止めクッショングリップを備えています。 生産ラインの操作では、これらのトルクレンチは改ざん防止トルク設定を備えているため、事前設定されたトルク値を誤って変更する可能性がありません。
詳細はこちら
- パレットジャッキとアクセサリー
- ハードウェア用品
- コードレスツール
- ピン
- エアソー
- 安全トレーニングと参考資料
- 燃料およびガス缶
- ルータービット
- エアクリーナーアクセサリー
- SCHNEIDER ELECTRIC 24VDC、ユニバーサルDC電源
- HARRINGTON NERMシリーズ、電気チェーンホイスト、15フィートリフト
- HARRINGTON NERMシリーズ、トロリー付き電気チェーンホイスト、20フィート。
- WOODHEAD 130123 シリーズフェストゥーンエンドクランプ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、5 /16-18Uncに移動
- LINN GEAR タイプA ステンレススプロケット 60チェーン
- MAKITA チゼルビット
- HUMBOLDT UltraMist 硬化室湿度システム キット
- LINCOLN ELECTRIC ガイシ