入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換可能なヘッドトルクレンチ |
正確さ | 指示値の+/- 4%、トルクインジケーターの間接性、フルスケールの20〜100% |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | J(27/64 ") |
Handle | 滑り止めクッショングリップ |
材料 | 金属 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
一次スケールの増分 | カスタマープリセット |
一次スケール範囲 | 50〜250インチポンド |
回転 | CW / CCW |
二次スケール増分 | カスタマープリセット |
二次スケール範囲 | 5.6から28 Nm |
設定 | 英語またはメートル法 |
視覚的/聴覚的指標 | 可聴クリック、インパルスを感じる |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 4.5 |
船の長さ(cm) | 20 |
船幅(cm) | 4.5 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。