SURETEST 校正システム
CDI SURETEST 校正システムは、ユーザーフレンドリーな LCD にトルク測定値を表示します。 データ収集機能には、測定ストレージの検索、統計分析、外部プリンタ/コンピュータへの自動ダウンロードが含まれます。 これらのデバイスは、最大 3000 件のトルク測定値を保存、呼び出し、ダウンロードできます。
1968 年以来、CDI Torque Products は高品質の電子式および機械式トルク機器を製造してきました。 ISO 9001 認定のこのブランドは、自動車、医療、航空宇宙、製造、建設業界に恩恵をもたらしています。 続きを読む
CDI トルク製品カタログには、トルク レンチ、トルク ドライバー、電子トルク メーターが含まれています。 ブランドの マイクロメータートルクレンチ 時計回りと反時計回りの両方を正確に回転できる両面校正済みスケールを備えています。 クイックリリースボタンを備えており、ソケットを良好に保持し、ソケットを簡単に取り外すことができます。 これらのレンチには、滑り止めグリップを提供するローレットハンドルが付いています。 CDI トルク製品 トルク ドライバー T ハンドル 締めすぎを防ぐトルク制限技術を採用しています。 磁気シャンクを備えており、ビットを簡単に交換できます。 簡単に識別できるよう、視認性の高い色でご利用いただけます。
一部の CDI トルク製品 MPN は、同等の Wright Tool、Cementex、Westward モデル番号への個別の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合他社の商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の製品が入手可能です。
これらの CDI 製品には、小型から大型までさまざまなサイズがあります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
CDI Torque Products デジタル トルク テスターは壁またはテーブル ブラケットに取り付けることができ、オペレーターがトルク レンチやドライバーを簡単にテストできるようにします。 使いやすいタッチパッドスクリーンを備えています...続きを見る
ETT は、ポータブルなバッテリ駆動のスタンドアロン トルク テスタです。 ユニークなネックデザインにより、オペレータは長いトルクレンチをテストする際に LCD を見ることができます。 ダイヤルとクリックの精度をテストします。...続きを見る
CDI SURETEST 校正システムは、ユーザーフレンドリーな LCD にトルク測定値を表示します。 データ収集機能には、測定ストレージの検索、統計分析、外部プリンタ/コンピュータへの自動ダウンロードが含まれます。 これらのデバイスは、最大 3000 件のトルク測定値を保存、呼び出し、ダウンロードできます。
CDIでは、クリック式レンチ、ダイヤル式レンチ、デジタル式レンチ、ビーム式レンチなど、幅広いトルクレンチを提供しています。
マイクロメータ型トルクレンチは、加えられるトルクの量をマイクロメータ型の目盛りで表示するのに対し、クリック型トルクレンチは、所望のトルクに達購入に進む「カチッ」という音が鳴ります。
CDI トルク製品は、乾燥した清潔な場所に保管し、極端な温度、湿気、衝撃から保護する必要があります。