CDI TORQUE PRODUCTS トルクドライバー
形式 | モデル | タイプ | 正確さ | ドライブサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケールの増分 | 一次スケール範囲 | タイプのリセット | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 151SM | 調節可能 | トルク読み取りCWの+/- 6%@フルスケールの20-100% | 1 / 4 " | 6.25 " | 0.2インチポンド | 3〜15インチポンド | 自動クリックオーバー | CW | ¥65,135 | |
A | 401SM | 調節可能 | トルク読み取りCWの+/- 6%@フルスケールの20-100% | 1 / 4 " | 6.75 " | 0.5インチポンド | 5〜40インチポンド | クリックオーバー | CW | ¥68,412 | |
A | 61SM | 調節可能 | トルク読み取りCWの+/- 6%@フルスケールの20-100% | 1 / 4 " | 5.5 " | 1インチオンス | 20〜100インチオンス | 自動クリックオーバー | CW | ¥62,936 | |
B | 61NSM | 微調整可能 | フルスケールの6%から20%までの表示値の+/- 100%、CW | 1/4六角 | 5.5 " | 1c Nm | 10〜80 c Nm | カムオーバートルク制限クラッチ | CW / CCW | ¥73,223 | |
B | 401NSM | 微調整可能 | フルスケールの6%から20%までの表示値の+/- 100%、CW | 1/4六角 | 6.75 " | 5c Nm | 50〜450 c Nm | カムオーバートルク制限クラッチ | CW / CCW | ¥71,011 | |
C | 61SP | 単一設定 | フルスケールの6%から20%までの表示値の+/- 100%、CW | 1/4六角 | 5.625 " | - | 10〜100インチオンス | カムオーバートルク制限クラッチ | CW / CCW | ¥47,391 | |
C | 21SP | 単一設定 | フルスケールの6%から20%までの表示値の+/- 100%、CW | 1/4六角 | 4.5 " | - | 6〜32インチオンス | カムオーバートルク制限クラッチ | CW / CCW | ¥46,599 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソケットビット
- カウンタ
- 迷惑なほこりと手続き型マスク
- 一酸化炭素および煙警報器の付属品
- 電源ペデスタルアクセサリ
- 研磨バンドとロール
- Hardware
- 真鍮
- HVACテスト機器
- 車体工具
- BENCHPRO コンセントストリップ
- RAE 舗装ステンシル、レーン
- JR SMITH フロアドレンボディ
- WESTWARD イグニッションレンチセットオフセット
- GUARDAIR エクストラスラストシリーズセーフティエアガン
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、1500VAC
- ERIEZ 振動フィーダー
- STORM INTERFACE アクセス制御キーパッド
- MORSE CUTTING TOOLS アニュラーカッター 418シリーズ
- WEG ブラシキット