RAE 舗装ステンシル、レーン
形式 | モデル | 文字高 | 文字幅 | 個数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STL-116-70602XNUMX | 6" | 19 " | 1 | 12 " | 25 " | ¥14,403 | |
B | STL-116-71002XNUMX | 10 " | 35 " | 1 | 16 " | 42 " | ¥18,661 | |
C | STL-116-71202XNUMX | 12 " | 42 " | 1 | 18 " | 48 " | ¥17,408 | |
D | STL-116-71802XNUMX | 18 " | 42 " | 1 | 24 " | 48 " | ¥28,186 | |
E | STL-116-72402XNUMX | 24 " | 42 " | 1 | 30 " | 48 " | ¥31,568 | |
F | STL-116-73602XNUMX | 36 " | 44 " | 1 | 48 " | 50 " | ¥40,836 | |
G | STL-116-74802XNUMX | 48 " | 66 " | 4 | 60 " | 72 " | ¥80,669 | |
G | STL-116-79602XNUMX | 96 " | 88 " | 4 | 104 " | 96 " | ¥116,250 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレキシブルバリアシステムコンポーネント
- Oリング
- ユーティリティシンクの蛇口
- 窓断熱キット
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- 冷凍
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- 復水ポンプおよび付属品
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- 配管ホース
- MUELLER INDUSTRIES エルボー、90度、クローズラフ
- SPEEDGLAS スターターキット
- LISLE エンドキャップフィルターレンチ
- KINGSTON VALVES KSVシリーズ、安全弁
- BURNDY Hylugシリーズリングターミナル
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボールバルブ、SR スレッド、EPDM
- AMPCO METAL ソケットレンチ
- MORSE CUTTING TOOLS センターおよびスポットソリッドドリルビット、496 シリーズ
- TSUBAKI RE メトリック シリーズ ステンレススチール パワーロック
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ鋳鉄かさ歯車