入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクドライバー |
正確さ | トルク読み取りCWの+/- 6%@フルスケールの20-100% |
校正証明書 | 有り |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
グリップタイプ | ナーリング |
住宅資材 | アルミニウム |
最小サイクル数 | 5000 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
一次スケールの増分 | 1インチオンス |
一次スケール範囲 | 20〜100インチオンス |
タイプのリセット | 自動クリックオーバー |
回転 | CW |
タイプ | 調節可能 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 正確さ | ドライブサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケールの増分 | 一次スケール範囲 | タイプのリセット | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61SP | 単一設定 | フルスケールの6%から20%までの表示値の+/- 100%、CW | 1/4六角 | 5.625 " | - | 10〜100インチオンス | カムオーバートルク制限クラッチ | CW / CCW | ¥42,752 | ||
61NSM | 微調整可能 | フルスケールの6%から20%までの表示値の+/- 100%、CW | 1/4六角 | 5.5 " | 1c Nm | 10〜80 c Nm | カムオーバートルク制限クラッチ | CW / CCW | ¥66,055 | ||
401NSM | 微調整可能 | フルスケールの6%から20%までの表示値の+/- 100%、CW | 1/4六角 | 6.75 " | 5c Nm | 50〜450 c Nm | カムオーバートルク制限クラッチ | CW / CCW | ¥69,842 | ||
21SP | 単一設定 | フルスケールの6%から20%までの表示値の+/- 100%、CW | 1/4六角 | 4.5 " | - | 6〜32インチオンス | カムオーバートルク制限クラッチ | CW / CCW | ¥43,951 | ||
151SM | 調節可能 | トルク読み取りCWの+/- 6%@フルスケールの20-100% | 1 / 4 " | 6.25 " | 0.2インチポンド | 3〜15インチポンド | 自動クリックオーバー | CW | ¥65,135 | ||
401SM | 調節可能 | トルク読み取りCWの+/- 6%@フルスケールの20-100% | 1 / 4 " | 6.75 " | 0.5インチポンド | 5〜40インチポンド | クリックオーバー | CW | ¥68,412 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。